曜日別特売

チタン合金用スパイラルタップ ZET-B

チタン合金用スパイラルタップ ZET-B - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)チタン合金用スパイラルタップ ZET-B - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)チタン合金用スパイラルタップ ZET-B - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)チタン合金用スパイラルタップ ZET-B - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)チタン合金用スパイラルタップ ZET-B - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)チタン合金用スパイラルタップ ZET-B - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)チタン合金用スパイラルタップ ZET-B - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)チタン合金用スパイラルタップ ZET-B - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
用途チタン合金の加工内容量1本
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
64件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法
食付
ねじ長さ(mm)
シャンク径(mm)
溝数
材質
表面処理
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37045881ZET-B M3×0.5M3×0.53P9-3HSS-PNI
2,880
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
76699605ZET-B P3 1/4-28UNF1/4-28UNF3P15-3HSS-PNI
3,650
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
28557219ZET-B-P3-M12X1.5M12×1.53P15-3HSS-PNI
8,030
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
02227478ZET-B P2 M3×0.5M3×0.53P9-3HSS-PNI
2,880
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
76699623ZET-B P3 5/16-24UNF5/16-24UNF3P12-3HSS-PNI
5,130
3,498
3,848(税込)
3日以内出荷
28557228ZET-B-P3-M12X1.25M12×1.253P15-3HSS-PNI
8,030
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
37045906ZET-B M4×0.7M4×0.73P11-3HSS-PNI
2,880
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
76699648ZET-B P3 3/8-24UNF3/8-24UNF3P13-3HSS-PNI
6,570
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
28557237ZET-B-P3-M14X1.5M14×1.53P14-3HSS-PNI
11,000
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
76699666ZET-B P3 7/16-20UNF7/16-20UNF3P13-3HSS-PNI
9,260
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
02227663ZET-B P3 M4×0.7M4×0.73P11-3HSS-PNI
2,880
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
28557246ZET-B-P3-M16X2M16×23P18-4HSS-PNI
14,800
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
37045924ZET-B M5×0.8M5×0.83P13-3HSS-PNI
2,900
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
76699684ZET-B P3 1/2-20UNF1/2-20UNF3P15-3HSS-PNI
9,820
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
返品不可
28557255ZET-B-P3-M16X1.5M16×1.53P14-4HSS-PNI
14,800
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
76699709ZET-B P3 5/8-18UNF5/8-18UNF3P14-4HSS-PNI
14,800
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
02227672ZET-B P3 M5×0.8M5×0.83P13-3HSS-PNI
2,900
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
28557264ZET-B-P4-M18X2.5M18×2.53P20-4HSS-PNI
19,700
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
76699727ZET-B P4 3/4-16UNF3/4-16UNF3P14-4HSS-PNI
26,700
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
28557280ZET-B-P3-M18X1.5M18×1.53P14-4HSS-PNI
19,700
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
37045942ZET-B M6×1M6×13P15-3HSS-PNI
3,200
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
76699587ZET-B P3 NO.10-32UNFNo.10-32UNF3P13-3HSS-PNI
3,400
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
28557289ZET-B-P4-M20X2.5M20×2.53P20-4HSS-PNI
26,700
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
76699596ZET-B P3 1/4-20UNC1/4-20UNC3P15-3HSS-PNI
3,650
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
02227688ZET-B P3 M6×1M6×13P15-3HSS-PNI
3,200
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
76699614ZET-B P3 5/16-18UNC5/16-18UNC3P12-3HSS-PNI
5,130
3,498
3,848(税込)
3日以内出荷
37045967ZET-B M8×1.25M8×1.253P12-3HSS-PNI
4,460
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
76699639ZET-B P3 3/8-16UNC3/8-16UNC3P13-3HSS-PNI
6,570
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
76699657ZET-B P3 7/16-14UNC7/16-14UNC3P13-3HSS-PNI
9,260
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
02227706ZET-B P3 M8×1.25M8×1.253P12-3HSS-PNI
4,460
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
76699675ZET-B P3 1/2-13UNC1/2-13UNC3P15-3HSS-PNI
9,820
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
76699693ZET-B P3 5/8-11UNC5/8-11UNC3P18124HSS-PNI
14,800
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
60908873ZET-B P3 M10×1.25M10×1.253P13-3HSS-PNI
5,670
3,500
3,850(税込)
当日出荷
メーカー直送
02227496ZET-B P3 M10×1.25M10×1.253P13-3HSS-PNI
5,670
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
76699718ZET-B P4 3/4-10UNC3/4-10UNC3P20-4HSS-PNI
26,700
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
37045845ZET-B M10×1.5M10×1.53P13-3HSS-PNI
5,670
2,798
3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
76699544ZET-B P2 NO.4-40UNCNo.4-40UNC3P9-3HSS-PNI
3,630
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
02227514ZET-B P3 M10×1.5M10×1.53P13-3HSS-PNI
5,670
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
76699553ZET-B P3 NO.6-32UNCNo.6-32UNC3P11-3HSS-PNI
3,380
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
76699569ZET-B P3 NO.8-32UNCNo.8-32UNC3P13-3HSS-PNI
3,400
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
02227532ZET-B P3 M12×1.25M12×1.253P15-3HSS-PNI
8,030
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
76699578ZET-B P3 NO.10-24UNCNo.10-24UNC3P13-3HSS-PNI
3,400
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
02227557ZET-B P3 M12×1.5M12×1.53P15-3HSS-PNI
8,030
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
37045863ZET-B M12×1.75M12×1.753P15-3HSS-PNI
8,030
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
02227575ZET-B P3 M12×1.75M12×1.753P15-3HSS-PNI
8,030
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
02227602ZET-B P3 M14×1.5---10.5---
11,000
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
40749712ZET-B P3 M14×2---10.5---
11,000
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
02227636ZET-B P3 M16×1.5M16×1.53P1412.54HSS-PNI
14,800
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
40749737ZET-B P3 M16×2M16×23P1812.54HSS-PNI
14,800
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
02227654ZET-B P3 M18×1.5M18×1.53P14-4HSS-PNI
19,700
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする