YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
ハンドタップ (SM)
ねじの種類
SM
材質
高速度工具鋼(HSS)
内容量
1本
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法
ねじ径
1インチ当たり山数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02242923
HT 3/16 SM 40 2(ナカ)
SM3/16-40
SM3/16-40
40
オープン
取扱い終了
02242932
HT P1 1/16 SM 80 (1)
SM1/16-80
SM1/16-80
80
オープン
取扱い終了
02242966
HT P1 3/32 SM 100 (1)
SM3/32-100
SM3/32-100
100
オープン
取扱い終了
02242993
HT P1 3/32 SM 56 (1)
SM3/32-56
SM3/32-56
56
オープン
取扱い終了
02243027
HT P1 5/64 SM 64 (1)
SM5/64-64
SM5/64-64
64
オープン
取扱い終了
02243115
HT P2 1/8 SM 40 (1)
SM1/8-40
SM1/8-40
40
オープン
取扱い終了
02243142
HT P2 1/8 SM 44 (1)
SM1/8-44
SM1/8-44
44
オープン
取扱い終了
02243176
HT P2 11/64 SM 40 (1)
SM11/64-40
SM11/64-40
40
オープン
取扱い終了
02243203
HT P2 15/64 SM 28 (1)
SM15/64-28
SM15/64-28
28
オープン
取扱い終了
02243228
HT P2 15/64 SM 28 ナカ
SM15/64-28
SM15/64-28
28
¥1,440
取扱い終了
02243237
HT P2 3/16 SM 24 (1)
SM3/16-24
SM3/16-24
24
オープン
取扱い終了
02243264
HT P2 3/16 SM 28 (1)
SM3/16-28
SM3/16-28
28
オープン
取扱い終了
02243298
HT P2 3/16 SM 32 (1)
SM3/16-32
SM3/16-32
32
オープン
取扱い終了
02243325
HT P2 3/16 SM 40 (1)
SM3/16-40
SM3/16-40
40
オープン
取扱い終了
02243352
HT P2 9/64 SM 40 (1)
SM9/64-40
SM9/64-40
40
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ハンドタップの種類