デジタルマルチメータ(検査成績表・校正証明書・トレサビリティ付き)

デジタルマルチメータ(検査成績表・校正証明書・トレサビリティ付き) 三和電気計器

周波数(Hz)
15.00~50.00k
(ロジック)5000~1000M
付属品テストリード(TL-23a)/ホルスター(H-700)/取扱説明書 質量(g)約430 交流電圧(V)60.00m/600.0m/9.999/99.99/999.9 抵抗(Ω)600.0/6.000k/60.00k/600.0k/6.000M/60.00M 直流電圧(V)60.00m/600.0m/9.999/99.99/999.9 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)184×86×52 交流電流(A)600.0μ/6000μ/60.00m/600.0m/6.000/10.00 直流電流(A)600.0μ/6000μ/60.00m/600.0m/6.000/10.00 ダイオードテスト開放電圧は約3.5V デューティー比0.00%~100% コンデンサ容量(F)60.00n/600.0n/6.000μ/60.00μ/600.0μ/6.000m/25.00m 導通チェック20Ω~300Ωでブザー発音 校正証明書一般校正 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
02278833 PC700(書類3点セット付)
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする