曜日別特売

自動給水おまかせ君

自動給水おまかせ君 - ダリヤ(マルハチ産業)
(2件のレビュー)

市販のペットボトルにセットするだけで、簡単に自動給水ができます。

ベージュ材質ポリエチレン質量(g)16本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)31×31×105内容量1セット(2個)
注意
※ペットボトルの種類によっては、一部キャップのねじが合わないものがありますので、合うものをお使いください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02280118-
オープン
219
241(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02280118
2018-07-04
用途: 家庭菜園

夏野菜の水やりで定量で判断できるので助かります。今回試験的に利用しています。

2が参考にしています
対象商品 : 02280118
2017-05-17
用途: プランタンへの水補給
建設業・工事業

簡単に自動で水補給が出来大変助かっています。
改善要望としましては、2Lのペットボトルサイズのものが有れば補給回数も減るのですが。

5が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水さし・ジョーロ・バケツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする