AGエコ コンビネーションフィラー

AGエコ コンビネーションフィラー - 関西ペイント
(1件のレビュー)

ヘラ伸び、ヘラ付け作業性が向上。
ヘラ返し時のメクレが少なく、比較的広い面にも容易にパテ付けが出来る。
水研ぎが可能。
上塗りの吸い込みが少なく、仕上がりが良好。
PRTR対象外、労働安全衛生法対応。

膜厚(μm)150以内研磨可能時間(分)30以上(20℃)危険等級危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体危険物の数量0.17kg内容量1本(170g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02281098478-007
オープン
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02281098
2016-11-14
用途: パテの仕上げに
自動車・二輪車・自転車関連業

いつも購入している塗料屋より安いので助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パテ補修の方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/pate_howtouse/
2023-03-09

自動車用鈑金」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする