曜日別特売

天井型メモリーカード記録防犯カメラ

天井型メモリーカード記録防犯カメラ - ブロードウォッチ天井型メモリーカード記録防犯カメラ - ブロードウォッチ天井型メモリーカード記録防犯カメラ - ブロードウォッチ天井型メモリーカード記録防犯カメラ - ブロードウォッチ天井型メモリーカード記録防犯カメラ - ブロードウォッチ
(33件のレビュー)

本体に録画機能を内蔵しており、別途、録画機を用意する必要がありません。
データはメモリーカードに保存。32GBで5~20日間分を保存可能。
周囲の状況に合わせて赤外線LED自動点灯するので夜間でも撮影が可能です。
マイクを内蔵しており、音声データも映像と同時に記録します。
USB端子ケーブルを採用。カメラをPCと直接接続し、PCをモニタとして表示可。
サイクル録画機能を搭載しております。
録画ファイルは30分ごとに分割保存され、カード内の容量がいっぱいになった場合、自動で古いファイルから削除して上書き保存いたします。

形状天井接地型仕様防水仕様なし、赤外線機能あり寸法(mm)約Φ93×65質量(g)約170電源DC5V/2A(ACアダプター使用)センサー1/4インチCMOS解像度640×480または353×288ピクセルフォーマット形式(録画)3GP撮影距離(cm)約20~∞カラーモード赤外線LED照射時は白黒最低被写体照度(Lux)0画像補正ホワイトバランス(自動調節)、アイリス(自動調節)画角60度内容量1台
注意
※メモリーカード別売り。4GB~32GBまでのmicroSDカードが適合します。
※PCと接続する際、Macはサポート不可になります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60687822SEC-TF-U060NIBCACアダプター電源、固定用器具
オープン
6,198
6,818(税込)
当日出荷
03604712SEC-TF-U060NIBCACアダプター電源、CD、固定用器具
6,800
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
03604712SEC-TF-U060NIBC60687822SEC-TF-U060NIBCSEC-TF-U060NIBC 天井型メモリーカード記録防犯カメラ ブロードウォッチ 60687822天井型メモリーカード記録防犯カメラブロードウォッチ1台
6,198
税込6,818
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:33
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-29
用途: 軒下に設置し24時間防犯カメラとして使用
その他業種

32GBのSDカードで2日半録画でき、パソコンのWindows メディアプレイヤー従来版(Windows Media Player Legacy)で動画の確認ができました。

1が参考にしています
対象商品 : 60687822
2023-02-08
用途: 盗難防止に使用
飲食業

取説を見ながら試し撮り、意外と鮮明に動画が見えましたので、盗難防止に有効かも。

6が参考にしています
2021-11-14
用途: 防犯目的
その他業種

メモリーカードの出し入れは面倒くさいですが、値段の割には案外使えますよ

4が参考にしています
対象商品 : 60687822
2021-04-09
用途: 農機具倉庫の監視用

取り付け作業が割と楽にできたのと、説明書が解りやすかった。画質もそこそこで十分でした

対象商品 : 60687822
2021-06-19
用途: 防犯

取説と使い方がわかりずらいですが、格安品なので仕方ないです。映りはとても良く、速い動きには遅れますが、記録は取れると思います。窓の外の映像までは映りません。日中、夕方、夜、すべて無理かと思います。広角でもなく、ズーム気味なので、出入り口を映す程度の使い方です。電源コードも太く短いので、低めに壁に付けました。パソコンも近いと、データ見やすくてよいです。

対象商品 : 60687822
2020-10-04
用途: 中小ビルのエントランスの防犯

取説がわかりにくいですが、パソコンに慣れていれば時間を掛ければ何とか乗り越えられます。映像と音声が防犯目的としては十分で、値打と思いました。ただマイクロチップの出し入れが取り付けてからは、本当にやりにくいです。それでタブレットを現場に持ち込んでUSBでつないで画像を見ていましたが、作業中にタブレットを取落してこわしてしまいました(自分の不注意ですが、起こりやすいと思います)。青色ダイオードが1年ほどで壊れ、ダミーになりました。それでもいいと思って2-3年過ごしましたが、続けて売れているようなので、もう一度チャレンジしようかと考え中です。

2が参考にしています
対象商品 : 60687822
2017-10-27
用途: 自己防衛

値段的にも満足しています
専門的なカメラは、画素数なども素晴らしいですが、値段的には
満足です。

対象商品 : 60687822
2024-08-01
用途: 靴の取違防止のため
宗宮整形外科医療・福祉・介護関連業

説明書が難解? 説明書通りに操作しても その通りに作動しない。SDカードを挿入したら 取り出せない。問い合わせは メールのみ。取り出し方法を聞いtら、方法を教えるのではなく、商品を送り返せ(当方負担)。商品・サービス共に最低。

5が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする