和田助製作所
SW 18-8魚皿用カバー
材質
18-8ステンレス
形状
魚皿
高さ(mm)
70
寸法(長辺×短辺)(mm)
528×266
寸法(mm)
528×266×H70
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02303498
22インチ用
¥
18,400
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください