SW 18-8ノーブルスタッキング角チェーフィング

SW 18-8ノーブルスタッキング角チェーフィング - 和田助製作所SW 18-8ノーブルスタッキング角チェーフィング - 和田助製作所
使用ランプ内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
全8種類を絞り込む
サイズ(inch)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(inch)
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0230479416インチ(シングル)16479×288×H270
118,500
76,980
84,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
0230480320インチ(シングル)20610×323×H275
163,000
109,800
120,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
0230481222インチ(シングル)22664×356×H275
177,000
119,800
131,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
0230483716インチ(ダブル)16479×288×H270
124,000
79,980
87,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
0230484620インチ(ダブル)20610×323×H275
167,600
109,800
120,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
0230485522インチ(ダブル)22664×356×H275
182,000
119,800
131,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
0230486425インチ(ダブル)25734×380×H275
223,500
149,800
164,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
0230482825インチ(シングル)25734×380×H275
215,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンケット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする