SW 18-8スタッキング角チェーフィングディッシュ

SW 18-8スタッキング角チェーフィングディッシュ - 和田助製作所SW 18-8スタッキング角チェーフィングディッシュ - 和田助製作所
内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
全8種類を絞り込む
サイズ(inch)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(inch)
寸法(mm)
使用ランプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0230490716インチ(シングル)16479×288×H230
94,800
61,980
68,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
0230491620インチ(シングル)20610×323×H297
157,200
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
0230492522インチ(シングル)22664×356×H302
171,000
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
0230493425インチ(シングル)25734×380×H302
210,000
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
0230494316インチ(ダブル)16479×288×H230
99,800
62,980
69,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
0230495220インチ(ダブル)20610×323×H283
159,000
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
0230496822インチ(ダブル)22664×356×H303
176,000
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
0230497725インチ(ダブル)25734×380×H297
220,000
149,800
164,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンケット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする