曜日別特売

ドリル 超硬S 90CD

ドリル 超硬S 90CD - イワタツールドリル 超硬S 90CD - イワタツールドリル 超硬S 90CD - イワタツール
材質超硬内容量1本
全10種類を絞り込む
シャンク径(Φmm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0242845790CD1.0X3CBSALD11.3353
13,000
9,498
10,448(税込)
7日以内出荷
返品不可
0242846690CD2.0X5CBSALD22.6405
15,000
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
0242847590CD2.5X6CBSALD2.53.2456
16,000
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
0242848490CD3.0X8CBSALD33.9508
20,500
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
0242849390CD4.0X10CBSALD45.25610
28,000
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
0242850290CD5.0X12CBSALD56.46312
37,000
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
0242851890CD6.0X16CBSALD67.77116
55,000
41,980
46,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
0242852790CD8.0X20CBSALD810.38020
85,000
64,980
71,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
02428773CD3.0X8CBSALD-3.9508
17,000
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
02428667CD1X3.15CB-1.331.53.15
8,000
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする