深穴用ロングドリル 全長300mm オイルホール付き GT100 J765

深穴用ロングドリル 全長300mm オイルホール付き GT100 J765 - グーリング

アルミ、アルミ合金、鋳鉄等の深穴加工に最適です。内部給油方式により、ノンステップで高能率深穴加工が可能です。

用途鋳鉄、アルミ、アルミ合金、銅合金の加工材質超微粒子表面処理ノンコート内容量1本
全101種類を絞り込む
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
シャンク径(Φmm)
101種類すべて表示中
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02447497J765-101020030010
オープン
87,980
96,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
02447506J765-10.110.120030010.1
オープン
89,980
98,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
02447515J765-10.210.220030010.2
オープン
89,980
98,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
02447524J765-10.310.320030010.3
オープン
89,980
98,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
02447533J765-10.410.420030010.4
オープン
89,980
98,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
02447542J765-10.510.520030010.5
オープン
89,980
98,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
02447558J765-10.610.620030010.6
オープン
92,980
102,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
02447567J765-10.710.720030010.7
オープン
92,980
102,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
02447576J765-10.810.820030010.8
オープン
92,980
102,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
02447585J765-10.910.920030010.9
オープン
92,980
102,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
02447594J765-111120030011
オープン
92,980
102,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
02447603J765-11.111.120030011.1
オープン
94,980
104,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
02447612J765-11.211.220030011.2
オープン
94,980
104,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
02447628J765-11.311.320030011.3
オープン
94,980
104,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
02447637J765-11.411.420030011.4
オープン
94,980
104,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
02447646J765-11.511.520030011.5
オープン
94,980
104,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
02447655J765-11.611.620030011.6
オープン
98,980
108,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
02447664J765-11.711.720030011.7
オープン
98,980
108,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
02447673J765-11.811.820030011.8
オープン
98,980
108,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
02447682J765-11.911.920030011.9
オープン
98,980
108,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
02447698J765-121220030012
オープン
98,980
108,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
02447707J765-12.112.120030012.1
オープン
109,800
120,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
02447716J765-12.212.220030012.2
オープン
109,800
120,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
02447725J765-12.312.320030012.3
オープン
109,800
120,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
02447734J765-12.412.420030012.4
オープン
109,800
120,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
02447743J765-12.512.520030012.5
オープン
109,800
120,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
02447752J765-12.612.620030012.6
オープン
109,800
120,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
02447768J765-12.712.720030012.7
オープン
109,800
120,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
02447777J765-12.812.820030012.8
オープン
109,800
120,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
02447786J765-12.912.920030012.9
オープン
109,800
120,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
02447795J765-131320030013
オープン
109,800
120,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
02447804J765-331803003
オープン
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
02447813J765-3.13.11803003.1
オープン
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
02447822J765-3.23.21803003.2
オープン
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
02447838J765-3.33.31803003.3
オープン
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
02447847J765-3.43.41803003.4
オープン
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
02447856J765-3.53.51803003.5
オープン
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
02447865J765-3.63.61803003.6
オープン
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
02447874J765-3.73.71803003.7
オープン
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
02447883J765-3.83.81803003.8
オープン
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
02447892J765-3.93.91803003.9
オープン
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
02447908J765-441803004
オープン
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
02447917J765-4.14.11803004.1
オープン
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
02447926J765-4.24.21803004.2
オープン
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
02447935J765-4.34.31803004.3
オープン
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
02447944J765-4.44.41803004.4
オープン
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
02447953J765-4.54.51803004.5
オープン
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
02447962J765-4.64.61803004.6
オープン
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
02447978J765-4.74.71803004.7
オープン
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
02447987J765-4.84.81803004.8
オープン
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする