タンガロイ
ドリル 超硬S DSM
材質
超微粒子
表面処理
TiCNコーティング
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
209
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02522327
DSM0051G10 超微粒子
0.51
6.6
38
3
¥
11,300
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
10日以内出荷
02522336
DSM0052G10 超微粒子
0.52
6.6
38
3
¥
11,300
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
10日以内出荷
02522345
DSM0053G10 超微粒子
0.53
6.6
38
3
¥
8,250
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
10日以内出荷
02522354
DSM0054G10 超微粒子
0.54
6.6
38
3
¥
11,300
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
10日以内出荷
02522363
DSM0056G10 超微粒子
0.56
7.3
38
3
¥
11,300
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
10日以内出荷
02522372
DSM0057G10 超微粒子
0.57
7.3
38
3
¥
11,300
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
10日以内出荷
02522388
DSM0058G10 超微粒子
0.58
7.3
38
3
¥
11,300
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
10日以内出荷
02522397
DSM0059G10 超微粒子
0.59
7.3
38
3
¥
11,300
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
10日以内出荷
02522406
DSM0061G10 超微粒子
0.61
7.9
38
3
¥
8,250
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
10日以内出荷
02522415
DSM0062G10 超微粒子
0.62
7.9
38
3
¥
11,300
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
10日以内出荷
02522424
DSM0063G10 超微粒子
0.63
7.9
38
3
¥
11,300
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
10日以内出荷
02522433
DSM0064G10 超微粒子
0.64
7.9
38
3
¥
11,300
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
10日以内出荷
02522442
DSM0066G10 超微粒子
0.66
8.6
38
3
¥
11,300
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
10日以内出荷
02522458
DSM0067G10 超微粒子
0.67
8.6
38
3
¥
11,300
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
10日以内出荷
02522467
DSM0068G10 超微粒子
0.68
8.6
38
3
¥
11,300
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
10日以内出荷
02522476
DSM0069G10 超微粒子
0.69
8.6
38
3
¥
11,300
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
10日以内出荷
02522485
DSM0071G10 超微粒子
0.71
9.2
38
3
¥
11,300
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
10日以内出荷
02522494
DSM0072G10 超微粒子
0.72
9.2
38
3
¥
11,300
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
10日以内出荷
02522503
DSM0073G10 超微粒子
0.73
9.2
38
3
¥
11,300
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
10日以内出荷
02522512
DSM0074G10 超微粒子
0.74
9.2
38
3
¥
11,300
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
10日以内出荷
02522528
DSM0076G10 超微粒子
0.76
9.9
38
3
¥
11,300
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
10日以内出荷
02522537
DSM0077G10 超微粒子
0.77
9.9
38
3
¥
11,300
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
10日以内出荷
02522546
DSM0078G10 超微粒子
0.78
9.9
38
3
¥
11,300
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
10日以内出荷
02522555
DSM0079G10 超微粒子
0.79
9.9
38
3
¥
11,300
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
10日以内出荷
02522564
DSM0081G10 超微粒子
0.81
10.5
38
3
¥
11,300
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
10日以内出荷
02522573
DSM0082G10 超微粒子
0.82
10.5
38
3
¥
11,300
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
10日以内出荷
02522582
DSM0083G10 超微粒子
0.83
10.5
38
3
¥
11,300
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
10日以内出荷
02522598
DSM0084G10 超微粒子
0.84
10.5
38
3
¥
11,300
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
10日以内出荷
02522607
DSM0085G10 超微粒子
0.85
10.5
38
3
¥
10,140
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
10日以内出荷
02522616
DSM0086G10 超微粒子
0.86
9.9
38
3
¥
11,300
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
10日以内出荷
02522625
DSM0087G10 超微粒子
0.87
9.9
38
3
¥
11,300
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
10日以内出荷
02522643
DSM0089G10 超微粒子
0.89
9.9
38
3
¥
11,300
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
10日以内出荷
02522652
DSM0091G10 超微粒子
0.91
10.5
38
3
¥
11,300
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
10日以内出荷
02522668
DSM0092G10 超微粒子
0.92
10.5
38
3
¥
11,300
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
10日以内出荷
02522677
DSM0093G10 超微粒子
0.93
10.5
38
3
¥
11,300
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
10日以内出荷
02522686
DSM0094G10 超微粒子
0.94
10.5
38
3
¥
11,300
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
10日以内出荷
02522695
DSM0095G10 超微粒子
0.95
10.5
38
3
¥
10,140
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
10日以内出荷
02522704
DSM0096G10 超微粒子
0.96
11
38
3
¥
11,300
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
10日以内出荷
02522722
DSM0098G10 超微粒子
0.98
11
38
3
¥
11,300
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
10日以内出荷
02522738
DSM0099G10 超微粒子
0.99
11
38
3
¥
11,300
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
10日以内出荷
02522747
DSM0101G05 超微粒子
1.01
8
38
3
¥
11,300
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
10日以内出荷
02522756
DSM0102G05 超微粒子
1.02
8
38
3
¥
11,300
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
10日以内出荷
02522765
DSM0103G05 超微粒子
1.03
8
38
3
¥
11,300
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
10日以内出荷
02522774
DSM0104G05 超微粒子
1.04
8
38
3
¥
11,300
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
10日以内出荷
02522783
DSM0106G05 超微粒子
1.06
8
38
3
¥
11,300
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
10日以内出荷
02522792
DSM0107G05 超微粒子
1.07
8
38
3
¥
11,300
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
10日以内出荷
02522817
DSM0109G05 超微粒子
1.09
8
38
3
¥
11,300
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
10日以内出荷
02522826
DSM0111G05 超微粒子
1.11
8.9
38
3
¥
11,300
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
10日以内出荷
02522835
DSM0112G05 超微粒子
1.12
8.9
38
3
¥
11,300
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
10日以内出荷
02522844
DSM0113G05 超微粒子
1.13
8.9
38
3
¥
11,300
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
10日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
次へ