タンガロイ
ドリル 超硬S SDRL3
材質
MD
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
171
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02529862
SDRL3-030 MD
0.3
9
40
3
¥
10,290
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
10日以内出荷
02529878
SDRL3-031 MD
0.31
9
40
3
¥
10,290
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
10日以内出荷
02529887
SDRL3-032 MD
0.32
9
40
3
¥
10,290
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
10日以内出荷
02529896
SDRL3-033 MD
0.33
9
40
3
¥
10,290
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
10日以内出荷
02529905
SDRL3-034 MD
0.34
9
40
3
¥
10,290
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
10日以内出荷
02529914
SDRL3-035 MD
0.35
10
40
3
¥
10,290
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
10日以内出荷
02529923
SDRL3-036 MD
0.36
10
40
3
¥
10,290
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
10日以内出荷
02529932
SDRL3-037 MD
0.37
10
40
3
¥
10,290
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
10日以内出荷
02529948
SDRL3-038 MD
0.38
10
40
3
¥
10,290
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
10日以内出荷
02529957
SDRL3-039 MD
0.39
10
40
3
¥
10,290
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
10日以内出荷
02529966
SDRL3-040 MD
0.4
12
40
3
¥
10,290
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
10日以内出荷
02529975
SDRL3-041 MD
0.41
12
40
3
¥
10,290
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
10日以内出荷
02529984
SDRL3-042 MD
0.42
12
40
3
¥
10,290
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
10日以内出荷
02529993
SDRL3-043 MD
0.43
12
40
3
¥
10,290
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
10日以内出荷
02530002
SDRL3-044 MD
0.44
12
40
3
¥
10,290
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
10日以内出荷
02530018
SDRL3-045 MD
0.45
12
40
3
¥
10,290
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
10日以内出荷
02530027
SDRL3-046 MD
0.46
12
40
3
¥
10,290
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
10日以内出荷
02530036
SDRL3-047 MD
0.47
12
40
3
¥
10,290
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
10日以内出荷
02530045
SDRL3-048 MD
0.48
12
40
3
¥
10,290
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
10日以内出荷
02530054
SDRL3-049 MD
0.49
12
40
3
¥
10,290
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
10日以内出荷
02530063
SDRL3-050 MD
0.5
12
40
3
¥
10,290
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
10日以内出荷
02530072
SDRL3-051 MD
0.51
12
40
3
¥
10,290
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
10日以内出荷
02530088
SDRL3-052 MD
0.52
12
40
3
¥
10,290
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
10日以内出荷
02530097
SDRL3-053 MD
0.53
12
40
3
¥
10,290
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
10日以内出荷
02530106
SDRL3-054 MD
0.54
12
40
3
¥
10,290
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
10日以内出荷
02530115
SDRL3-055 MD
0.55
12
40
3
¥
10,290
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
10日以内出荷
02530124
SDRL3-056 MD
0.56
12
40
3
¥
10,290
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
10日以内出荷
02530133
SDRL3-057 MD
0.57
12
40
3
¥
10,290
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
10日以内出荷
02530142
SDRL3-058 MD
0.58
12
40
3
¥
10,290
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
10日以内出荷
02530158
SDRL3-059 MD
0.59
12
40
3
¥
10,290
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
10日以内出荷
02530167
SDRL3-060 MD
0.6
15
45
3
¥
10,290
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
10日以内出荷
02530176
SDRL3-061 MD
0.61
15
50
3
¥
10,290
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
10日以内出荷
02530185
SDRL3-062 MD
0.62
15
50
3
¥
10,290
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
10日以内出荷
02530194
SDRL3-063 MD
0.63
15
50
3
¥
10,290
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
10日以内出荷
02530203
SDRL3-064 MD
0.64
15
50
3
¥
10,290
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
10日以内出荷
02530212
SDRL3-065 MD
0.65
15
50
3
¥
10,290
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
10日以内出荷
02530228
SDRL3-066 MD
0.66
15
50
3
¥
10,290
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
10日以内出荷
02530237
SDRL3-067 MD
0.67
15
50
3
¥
10,290
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
10日以内出荷
02530246
SDRL3-068 MD
0.68
15
50
3
¥
10,290
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
10日以内出荷
02530255
SDRL3-069 MD
0.69
15
50
3
¥
10,290
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
10日以内出荷
02530264
SDRL3-070 MD
0.7
15
50
3
¥
10,290
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
10日以内出荷
02530273
SDRL3-071 MD
0.71
15
50
3
¥
10,290
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
10日以内出荷
02530282
SDRL3-072 MD
0.72
15
50
3
¥
10,290
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
10日以内出荷
02530298
SDRL3-073 MD
0.73
15
50
3
¥
10,290
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
10日以内出荷
02530307
SDRL3-074 MD
0.74
15
50
3
¥
10,290
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
10日以内出荷
02530316
SDRL3-075 MD
0.75
15
50
3
¥
10,290
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
10日以内出荷
02530325
SDRL3-076 MD
0.76
15
50
3
¥
10,290
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
10日以内出荷
02530334
SDRL3-077 MD
0.77
15
50
3
¥
10,290
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
10日以内出荷
02530343
SDRL3-078 MD
0.78
15
50
3
¥
10,290
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
10日以内出荷
02530352
SDRL3-079 MD
0.79
15
50
3
¥
10,290
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
10日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
次へ