ドリル 超硬S 25WHNSB

ドリル 超硬S 25WHNSB - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
材質超硬表面処理SDコート内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0256285725WHNSB0350-SD3.5981464
56,090
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
0256286625WHNSB0450-SD4.51271785
57,940
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
0256287525WHNSB0650-SD6.51832367
71,570
52,980
58,278(税込)
7日以内出荷
0256288425WHNSB0680-SD6.81912447
76,340
55,980
61,578(税込)
7日以内出荷
0256289325WHNSB0750-SD7.52112668
80,800
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする