ドリル 超硬S EMST

ドリル 超硬S EMST - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
材質超硬表面処理THコート内容量1本
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02564932EMST0021-TH0.210.21453
24,500
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
02564948EMST0029-TH0.290.29453
24,500
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
02564957EMST0031-TH0.310.31453
21,540
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
02564966EMST0039-TH0.390.39453
21,540
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
02564975EMST0041-TH0.410.41453
21,540
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
02564984EMST0049-TH0.490.49453
21,540
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
02564993EMST0051-TH0.510.51453
21,540
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
02565002EMST0059-TH0.590.59453
21,540
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
02565018EMST0061-TH0.610.61453
21,540
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
02565027EMST0069-TH0.690.69454
21,540
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
02565036EMST0071-TH0.710.71454
21,540
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
02565045EMST0079-TH0.790.79454
21,540
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
02565054EMST0081-TH0.810.81454
21,540
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
02565063EMST0089-TH0.890.89454
21,540
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
02565072EMST0091-TH0.910.91454
21,540
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
02565088EMST0099-TH0.990.99454
21,540
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
02565097EMST0101-TH1.011.01454
21,540
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする