ドリル 超硬S CDSL

ドリル 超硬S CDSL - タンガロイ
材質UMRoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
全155種類を絞り込む
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
155種類すべて表示中
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02596414CDSL-030 UM0.320750.3
11,640
9,998
10,998(税込)
10日以内出荷
02596423CDSL-035 UM0.3520750.35
11,640
9,998
10,998(税込)
10日以内出荷
02596432CDSL-040 UM0.420750.4
11,640
9,998
10,998(税込)
10日以内出荷
02596448CDSL-045 UM0.4520750.45
11,640
9,998
10,998(税込)
10日以内出荷
02596457CDSL-050 UM0.520750.5
9,350
7,998
8,798(税込)
10日以内出荷
02596466CDSL-055 UM0.5525900.55
9,350
7,998
8,798(税込)
10日以内出荷
02596475CDSL-060 UM0.625900.6
9,350
7,998
8,798(税込)
10日以内出荷
02596484CDSL-065 UM0.6525900.65
9,350
7,998
8,798(税込)
10日以内出荷
02596493CDSL-070 UM0.725900.7
9,350
7,998
8,798(税込)
10日以内出荷
02596502CDSL-075 UM0.7525900.75
9,350
7,998
8,798(税込)
10日以内出荷
02596518CDSL-080 UM0.8301000.8
8,720
7,498
8,248(税込)
10日以内出荷
02596527CDSL-085 UM0.85301000.85
8,720
7,498
8,248(税込)
10日以内出荷
02596536CDSL-090 UM0.9301000.9
8,720
7,498
8,248(税込)
10日以内出荷
02596545CDSL-095 UM0.95301000.95
8,720
7,498
8,248(税込)
10日以内出荷
02596554CDSL-100 UM1501001
7,600
6,498
7,148(税込)
10日以内出荷
02596563CDSL-1000 UM1014525010
115,740
98,980
108,878(税込)
10日以内出荷
02596572CDSL-1010 UM10.117530010.1
152,720
129,800
142,780(税込)
10日以内出荷
02596588CDSL-1020 UM10.217530010.2
152,720
129,800
142,780(税込)
10日以内出荷
02596597CDSL-1030 UM10.317530010.3
152,720
129,800
142,780(税込)
10日以内出荷
02596606CDSL-1040 UM10.417530010.4
152,720
129,800
142,780(税込)
10日以内出荷
02596615CDSL-105 UM1.05501001.05
8,720
7,498
8,248(税込)
10日以内出荷
02596624CDSL-1050 UM10.517530010.5
152,720
129,800
142,780(税込)
10日以内出荷
02596633CDSL-1060 UM10.617530010.6
161,900
139,800
153,780(税込)
10日以内出荷
02596642CDSL-1070 UM10.717530010.7
161,900
139,800
153,780(税込)
10日以内出荷
02596658CDSL-1080 UM10.817530010.8
161,900
139,800
153,780(税込)
10日以内出荷
02596667CDSL-1090 UM10.917530010.9
161,900
139,800
153,780(税込)
10日以内出荷
02596676CDSL-110 UM1.1501001.1
7,600
6,498
7,148(税込)
10日以内出荷
02596685CDSL-1100 UM1117530011
161,900
139,800
153,780(税込)
10日以内出荷
02596694CDSL-1110 UM11.117530011.1
172,600
149,800
164,780(税込)
10日以内出荷
02596703CDSL-1120 UM11.217530011.2
172,600
149,800
164,780(税込)
10日以内出荷
02596712CDSL-1130 UM11.317530011.3
172,600
149,800
164,780(税込)
10日以内出荷
02596728CDSL-1140 UM11.417530011.4
172,600
149,800
164,780(税込)
10日以内出荷
02596737CDSL-115 UM1.15501001.15
8,720
7,498
8,248(税込)
10日以内出荷
02596746CDSL-1150 UM11.517530011.5
172,600
149,800
164,780(税込)
10日以内出荷
02596755CDSL-1160 UM11.617530011.6
180,070
149,800
164,780(税込)
10日以内出荷
02596764CDSL-1170 UM11.717530011.7
180,070
149,800
164,780(税込)
10日以内出荷
02596773CDSL-1180 UM11.817530011.8
180,070
149,800
164,780(税込)
10日以内出荷
02596782CDSL-1190 UM11.917530011.9
180,070
149,800
164,780(税込)
10日以内出荷
02596798CDSL-120 UM1.2501001.2
7,600
6,498
7,148(税込)
10日以内出荷
02596807CDSL-1200 UM1217530012
180,070
149,800
164,780(税込)
10日以内出荷
02596816CDSL-1210 UM12.117530012.1
193,120
169,800
186,780(税込)
10日以内出荷
02596825CDSL-1220 UM12.217530012.2
193,120
169,800
186,780(税込)
10日以内出荷
02596834CDSL-1230 UM12.317530012.3
193,120
169,800
186,780(税込)
10日以内出荷
02596843CDSL-1240 UM12.417530012.4
193,120
169,800
186,780(税込)
10日以内出荷
02596852CDSL-125 UM1.25501001.25
8,720
7,498
8,248(税込)
10日以内出荷
02596868CDSL-1250 UM12.517530012.5
193,120
169,800
186,780(税込)
10日以内出荷
02596877CDSL-1260 UM12.617530012.6
201,690
169,800
186,780(税込)
10日以内出荷
02596886CDSL-1270 UM12.717530012.7
201,690
169,800
186,780(税込)
10日以内出荷
02596895CDSL-1280 UM12.817530012.8
201,690
169,800
186,780(税込)
10日以内出荷
02596904CDSL-1290 UM12.917530012.9
201,690
169,800
186,780(税込)
10日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする