ドリル 超硬S DSX

ドリル 超硬S DSX - タンガロイ
材質超硬刃数2RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
102件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02603642DSX0310F08 超硬3.139924
37,240
31,980
35,178(税込)
10日以内出荷
02603658DSX0320F08 超硬3.239924
37,240
31,980
35,178(税込)
10日以内出荷
02603667DSX0330F08 超硬3.339924
37,240
31,980
35,178(税込)
10日以内出荷
02603676DSX0340F08 超硬3.439924
37,240
31,980
35,178(税込)
10日以内出荷
02603685DSX0360F08 超硬3.644974
37,950
32,980
36,278(税込)
10日以内出荷
02603694DSX0370F08 超硬3.744974
37,950
32,980
36,278(税込)
10日以内出荷
02603703DSX0380F08 超硬3.844974
37,950
32,980
36,278(税込)
10日以内出荷
02603712DSX0390F08 超硬3.944974
37,950
32,980
36,278(税込)
10日以内出荷
02603728DSX0410F08 超硬4.1501055
38,140
32,980
36,278(税込)
10日以内出荷
02603737DSX0420F08 超硬4.2501055
38,140
32,980
36,278(税込)
10日以内出荷
02603746DSX0430F08 超硬4.3501055
38,140
32,980
36,278(税込)
10日以内出荷
02603755DSX0440F08 超硬4.4501055
38,140
32,980
36,278(税込)
10日以内出荷
02603764DSX0460F08 超硬4.6551105
39,620
33,980
37,378(税込)
10日以内出荷
02603773DSX0470F08 超硬4.7551105
39,620
33,980
37,378(税込)
10日以内出荷
02603782DSX0480F08 超硬4.8551105
39,620
33,980
37,378(税込)
10日以内出荷
02603798DSX0490F08 超硬4.9551105
39,620
33,980
37,378(税込)
10日以内出荷
02603816DSX0520F08 超硬5.2611136
40,170
33,980
37,378(税込)
10日以内出荷
02603825DSX0530F08 超硬5.3611136
40,170
33,980
37,378(税込)
10日以内出荷
02603834DSX0540F08 超硬5.4611136
40,170
33,980
37,378(税込)
10日以内出荷
02603843DSX0560F08 超硬5.6661186
42,170
35,980
39,578(税込)
10日以内出荷
02603852DSX0570F08 超硬5.7661186
42,170
35,980
39,578(税込)
10日以内出荷
02603868DSX0580F08 超硬5.8661186
42,170
35,980
39,578(税込)
10日以内出荷
02603877DSX0590F08 超硬5.9661186
42,170
35,980
39,578(税込)
10日以内出荷
02603886DSX0610F08 超硬6.1721257
42,900
36,980
40,678(税込)
10日以内出荷
02603895DSX0620F08 超硬6.2721257
42,900
36,980
40,678(税込)
10日以内出荷
02603904DSX0630F08 超硬6.3721257
42,900
36,980
40,678(税込)
10日以内出荷
02603913DSX0640F08 超硬6.4721257
42,900
36,980
40,678(税込)
10日以内出荷
02603922DSX0660F08 超硬6.6771307
45,470
38,980
42,878(税込)
10日以内出荷
02603938DSX0670F08 超硬6.7771307
45,470
38,980
42,878(税込)
10日以内出荷
02603947DSX0680F08 超硬6.8771307
45,470
38,980
42,878(税込)
10日以内出荷
02603956DSX0690F08 超硬6.9771307
45,470
38,980
42,878(税込)
10日以内出荷
02603965DSX0710F08 超硬7.1831378
45,840
38,980
42,878(税込)
10日以内出荷
02603974DSX0720F08 超硬7.2831378
45,840
38,980
42,878(税込)
10日以内出荷
02603983DSX0730F08 超硬7.3831378
45,840
38,980
42,878(税込)
10日以内出荷
02603992DSX0740F08 超硬7.4831378
45,840
38,980
42,878(税込)
10日以内出荷
02604044DSX0810F08 超硬8.1941549
50,440
42,980
47,278(税込)
10日以内出荷
02604053DSX0820F08 超硬8.2941549
50,440
42,980
47,278(税込)
10日以内出荷
02604078DSX0840F08 超硬8.4941549
50,440
42,980
47,278(税込)
10日以内出荷
02604087DSX0860F08 超硬8.6991549
54,100
45,980
50,578(税込)
10日以内出荷
02604096DSX0870F08 超硬8.7991549
54,100
45,980
50,578(税込)
10日以内出荷
02604105DSX0880F08 超硬8.8991549
54,100
45,980
50,578(税込)
10日以内出荷
02604114DSX0890F08 超硬8.9991549
54,100
45,980
50,578(税込)
10日以内出荷
02604123DSX0910F08 超硬9.110516610
55,570
47,980
52,778(税込)
10日以内出荷
02604132DSX0920F08 超硬9.210516610
55,570
47,980
52,778(税込)
10日以内出荷
02604148DSX0930F08 超硬9.310516610
55,570
47,980
52,778(税込)
10日以内出荷
02604157DSX0940F08 超硬9.410516610
55,570
47,980
52,778(税込)
10日以内出荷
02604166DSX0960F08 超硬9.611016610
60,500
51,980
57,178(税込)
10日以内出荷
02604175DSX0970F08 超硬9.711016610
60,500
51,980
57,178(税込)
10日以内出荷
02604184DSX0980F08 超硬9.811016610
60,500
51,980
57,178(税込)
10日以内出荷
02604193DSX0990F08 超硬9.911016610
60,500
51,980
57,178(税込)
10日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする