タンガロイ
ドリル 超硬S FDS
材質
G1F
内容量
1本
全12種類を絞り込む
ドリル径(Φmm)
5.5
9
溝長(mm)
選択してください
18
23
28
36
46
55
全長(mm)
選択してください
60
70
80
90
110
120
シャンク径(Φmm)
選択してください
2.57
3.37
3.4
4.29
4.5
5.11
5.5
6.6
6.83
8.6
9
11
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02605882
FDS0550:G1F G1F
5.5
28
80
5.5
¥
18,590
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
10日以内出荷
02605925
FDS0900:G1F G1F
9
46
110
9
¥
36,670
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
10日以内出荷
02605828
FDS0257:G1F
-
18
60
2.57
¥
9,670
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
02605837
FDS0337:G1F
-
18
60
3.37
¥
10,340
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
02605846
FDS0340:G1F
-
18
60
3.4
¥
10,340
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
02605855
FDS0429:G1F
-
23
70
4.29
¥
11,840
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
02605864
FDS0450:G1F
-
23
70
4.5
¥
11,840
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
02605873
FDS0511:G1F
-
28
80
5.11
¥
13,170
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
02605898
FDS0660:G1F
-
36
90
6.6
¥
16,670
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
02605907
FDS0683:G1F
-
36
90
6.83
¥
18,670
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
02605916
FDS0860:G1F
-
46
110
8.6
¥
26,670
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
02605934
FDS1100:G1F
-
55
120
11
¥
32,340
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください