LEDウインカー ハイフラ防止抵抗器2個SET 12V/27W

LEDウインカー ハイフラ防止抵抗器2個SET 12V/27W - MAD MAX(マッドマックス)LEDウインカー ハイフラ防止抵抗器2個SET 12V/27W - MAD MAX(マッドマックス)
(3件のレビュー)

LEDウインカー ハイフラ防止抵抗器(12V/27W)2個セット。
ウインカーLED化による、ハイフラ現象・球切れ警告灯対策に!

仕様12V用寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)27×15×15コード長さ(mm)150容量(W)27内容量1セット(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02620038MM50-0180
1,200
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02620038
2022-05-01
用途: 旧車テールランプのLED化に使用
サービス業

コンパクトで邪魔にならずスッキリ作業できました。価格も安く満足しています。

対象商品 : 02620038
2020-03-21
用途: 自動車整備
くるまや CHIBA自動車・二輪車・自転車関連業

コンパクトで場所を取らず、大変満足しています。
ワット数が記載されていたので助かりました。

1が参考にしています
対象商品 : 02620038
2017-11-17
用途: LED 化した時の球切れインジケータの点灯防止
タイヤサービスYou自動車・二輪車・自転車関連業

とにかくもちが悪すぎた。1ヶ月半ほどでダメになり2個目も同じぐらいでダメになった。他の商品使ってたときは最低でも一年以上もったのだが。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

交換用電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする