曜日別特売

丸型 ミニウインカー

丸型 ミニウインカー - MAD MAX(マッドマックス)丸型 ミニウインカー - MAD MAX(マッドマックス)丸型 ミニウインカー - MAD MAX(マッドマックス)丸型 ミニウインカー - MAD MAX(マッドマックス)丸型 ミニウインカー - MAD MAX(マッドマックス)
(37件のレビュー)
取付ボルト8mm内容量1セット(2個)
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます
※こちらの商品は防水仕様では御座いません、必要に応じて防水加工を施してください。
※撮影環境上、色調が異なる場合が御座いますので予めご了承下さい。
※この商品は海外輸入の社外品となりますので、取り付けには加工が必要になる場合が御座います。
※また海外輸入品となりますので輸送の際の多少の小キズ等御座います。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
レンズ色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02620783MM11-0017Aオレンジ
630
599
659(税込)
当日出荷
02620792MM11-0017クリア
630
599
659(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:37
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-26
用途: バイクのウインカー変更
グリーンF建設業・工事業

古いバイクなので純正品が出ないので、とりあえず安いウインカーに変更。届いたら1個が初期不良で点灯しない。ばらしてみたらアースの接触不良で、結線し直して使えるようになったけど、値段相応って感じでした。あと、ギボシ端子が細いので、少なくともヤマハ純正端子にはそのままでは使用不可。市販品に付け替える必要あり。

2025-04-10
用途: バイクのレストア

安いですが、以前購入した中華製品よりしっかりした造りで、きちんと取付できました。価格を考えればアリかと思います

1が参考にしています
対象商品 : 02620783
2024-02-23
用途: バイク修理
山口工務店建設業・工事業

シンプルなデザインで価格も最安で大満足です。ギボシ端子が小さいサイズなので、一般的なギボシにつけ直しました。端子無しの配線のみで良いと思います。

対象商品 : 02620792
2022-06-11
用途: バイク修理
製造業

スーパーカブc90カスタム角目の古くなったウインカーを交換。コスパ良くておすすめ。

対象商品 : 02620783
2021-11-22
用途: スーパーカブのリアウィンカー搭載位置移動用
自動車・二輪車・自転車関連業

純正ウィンカーもいいのですがいかんせん移動するのが困難なデザイン、ちょうどいいものを探して取り付けてみましたがほどよいサイズ感で満足です!!

対象商品 : 02620783
2022-04-11
用途: ウィンカーの変更
ダイキョーニシカ株式会社自動車・二輪車・自転車関連業

コストパフォーマンスは良いです。
電球交換時に、アース線のハンダが直ぐ取れることがありました。
メッキ部の仕上げ、バリがあり相応の商品です。

対象商品 : 02620792
2022-03-02
用途: スクーター整備
ミツバその他業種

スクーターの整備で使用しました。この品質でこの値段は非常に安いです。

対象商品 : 02620792
2020-07-18
用途: 交換
卸売・小売業

良い小さくとりまうしもよく見た目もすっきりしてとても満足

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ウインカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする