曜日別特売

ティー(一般配管用)

ティー(一般配管用) - 潤工社

金属部には無電解ニッケルメッキを標準化しています。
Mシリーズのニップル及びプラスチックボディの黄銅部は全てニッケルメッキが標準化されています。
ネジ識別用色シール付。(PT)ネジには、ネジが一目で判別できるR(PT)ネジ別の色シールが塗布されています。
チューブの取出し方向に合せてボディの位置ぎめができます。
エルボ・テー等のR(PT)ネジ部と樹脂結合部が回転し、継手取付後のチューブの取り出し方向に合せて自由に位置ぎめができ、そのうえ樹脂部を固定したままネジの締付けが可能です。
チューブグリップ回転機構付。チューブグリップが継手内でスムーズに回転しますので、チューブの回し切れを防止します。

形状ティー使用流体水、空気材質(本体)PBT材質(ねじ部)黄銅(ニッケルメッキ付)材質(Oリング)耐水NBR材質(押えリング)黄銅(ニッケルメッキ付)材質(チューブグリップ)リン青銅材質(Vシールリング)耐水NBR材質(リリースリング)PBT内容量1個
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
接続ねじ種類
適合チューブ外径(Φmm)
シール色
寸法D(Φmm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法IN(mm)
最小内径(Φmm)
寸法S(mm)
有効断面積(mm2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
販売期限
数量
02623285PTAM-4-M5-PM10M4-10.517235132.5(六角対辺HEX)12(ナイロンチューブ)2.6、(ウレタンチューブ)2.6
661
569
626(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
2026
0329日まで
02623294PTAM-4-PT1/8-PM13R410.517268133(六角対辺HEX)12(ナイロンチューブ)2.9、(ウレタンチューブ)2.9
523
449
494(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
2026
0329日まで
02623303PTAM-4-PT1/4-PM16R410.5172911133(六角対辺HEX)14(ナイロンチューブ)2.9、(ウレタンチューブ)2.9
575
489
538(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
2026
0329日まで
02623312PTAM-6-M5-PM12M6-12.518245142.5(六角対辺HEX)12(ナイロンチューブ)3.4、(ウレタンチューブ)3.4
661
569
626(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
2026
0329日まで
02623328PTAM-6-PT1/8-PM15R612.518278144(六角対辺HEX)12(ナイロンチューブ)6.8、(ウレタンチューブ)6.8
564
479
527(税込)
当日出荷
メーカー直送
2026
0329日まで
02623337PTAM-6-PT1/4-PM19R612.5183011144(六角対辺HEX)14(ナイロンチューブ)6.8、(ウレタンチューブ)6.8
587
499
549(税込)
当日出荷
メーカー直送
2026
0329日まで
02623346PTAM-6-PT3/8-PM29R612.5183112144(六角対辺HEX)17(ナイロンチューブ)6.8、(ウレタンチューブ)6.8
633
559
615(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
2026
0329日まで
02623355PTAM-8-PT1/8-PM17R814.519288156(六角対辺HEX)17(ナイロンチューブ)20.3、(ウレタンチューブ)11.6
633
559
615(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
2026
0329日まで
02623364PTAM-8-PT1/4-PM24R814.5193111156(六角対辺HEX)17(ナイロンチューブ)20.3、(ウレタンチューブ)11.6
656
569
626(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
2026
0329日まで
02623373PTAM-8-PT3/8-PM28R814.5193212156(六角対辺HEX)17(ナイロンチューブ)20.3、(ウレタンチューブ)11.6
719
599
659(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
2026
0329日まで
02623382PTAM-10-PT1/8-PM36R101925349196(六角対辺HEX)19(ナイロンチューブ)27、(ウレタンチューブ)18
822
699
769(税込)
当日出荷
メーカー直送
2026
0329日まで
02623398PTAM-10-PT1/4-PM38R1019253712198(六角対辺HEX)19(ナイロンチューブ)27、(ウレタンチューブ)18
811
689
758(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
2026
0329日まで
02623407PTAM-10-PT3/8-PM44R1019253712198(六角対辺HEX)19(ナイロンチューブ)36、(ウレタンチューブ)28
857
729
802(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
2026
0329日まで
02623416PTAM-10-PT1/2-PM73R1019254116198(六角対辺HEX)22(ナイロンチューブ)36、(ウレタンチューブ)28
949
799
879(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
2026
0329日まで
02623425PTAM-12-PT1/8-PM43R122229379216(六角対辺HEX)22(ナイロンチューブ)28、(ウレタンチューブ)20
949
799
879(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
2026
0329日まで
02623434PTAM-12-PT1/4-PM52R1222294012218(六角対辺HEX)22(ナイロンチューブ)45、(ウレタンチューブ)39.5
966
829
912(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
2026
0329日まで
02623443PTAM-12-PT3/8-PM62R12222940122110(六角対辺HEX)22(ナイロンチューブ)51、(ウレタンチューブ)47
966
829
912(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
2026
0329日まで
02623452PTAM-12-PT1/2-PM77R12222944162110(六角対辺HEX)22(ナイロンチューブ)55、(ウレタンチューブ)47
1,012
859
945(税込)
4日以内出荷
返品不可
2026
0329日まで
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする