曜日別特売

異径ユニオンワイ(一般配管用)

異径ユニオンワイ(一般配管用) - 潤工社

金属部には無電解ニッケルメッキを標準化しています。
Mシリーズのニップル及びプラスチックボディの黄銅部は全てニッケルメッキが標準化されています。
ネジ識別用色シール付。(PT)ネジには、ネジが一目で判別できるR(PT)ネジ別の色シールが塗布されています。
チューブの取出し方向に合せてボディの位置ぎめができます。
エルボ・テー等のR(PT)ネジ部と樹脂結合部が回転し、継手取付後のチューブの取り出し方向に合せて自由に位置ぎめができ、そのうえ樹脂部を固定したままネジの締付けが可能です。
チューブグリップ回転機構付。チューブグリップが継手内でスムーズに回転しますので、チューブの回し切れを防止します。

形状異径ユニオンワイ使用流体水、空気材質(本体)PBT材質(ねじ部)黄銅(ニッケルメッキ付)材質(Oリング)耐水NBR材質(押えリング)黄銅(ニッケルメッキ付)材質(チューブグリップ)リン青銅材質(Vシールリング)耐水NBR材質(リリースリング)PBT内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
寸法L(mm)
寸法IN1(mm)
寸法IN2(mm)
最小内径(Φmm)
有効断面積(mm2)
寸法P(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
販売期限
数量
02623608PYAM-6-4-PM612.510.53314132.5(ナイロンチューブ)10.5、(ウレタンチューブ)10.511
633
529
582(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
2026
0329日まで
02623617PYAM-8-6-PM914.512.534.515143.5(ナイロンチューブ)14.4、(ウレタンチューブ)14.413.3
776
629
692(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
2026
0329日まで
02623626PYAM-10-8-PM161914.542.519154.5(ナイロンチューブ)22、(ウレタンチューブ)19.215.5
863
699
769(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
2026
0329日まで
02623635PYAM-12-10-PM30221953.521197.5(ナイロンチューブ)28、(ウレタンチューブ)23.420
978
799
879(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
2026
0329日まで
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする