電波目覚し時計 ランス

電波目覚し時計 ランス carnevale(ノア精密)

スタイリッシュなフォルムのデジタル電波目覚し時計
スタイリッイシュな横長フォルム
落ち着いた木目調デザインとシャープなシルバーデザイン
前面ボタンで快適操作

材質ABS樹脂 寸法(mm)60×140×40 質量(g)110 種類置時計 表示方式デジタル 機能電波受信、カレンダー、温度表示、電子音アラーム、スヌーズ、ライト、残照機能 電池単三形×2 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
02622262 T-538-c BR
3,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする