八角電波掛時計 オレガノ

八角電波掛時計 オレガノ carnevale(ノア精密)

風水で定番の八角形
時刻あわせ不要の自動電波受信掛時計
夜間は秒針がストップして静かです

材質ABS樹脂 寸法(mm)302×302×47 質量(g)862 種類掛時計 表示方式アナログ 機能電波自動受信、夜間秒針停止機能 電池単三形×1 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
02622673 W-505-c BR
5,000
 
 
取扱い終了
02622682 W-505-c N
5,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掛け時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする