P&Tライン用チェックモジュラー弁

P&Tライン用チェックモジュラー弁 - 油研工業
最高使用圧力(MPa)25仕様チェックモジュラー弁使用流体石油系作動油流量(L/min)(最大)70主な用途P&Tライン用バルブ種類方向制御弁内容量1個
注意
※ご発注後はキャンセル及び返品不可の商品となっておりますので、商品仕様などよくお確かめの上ご発注お願い致します。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
クラッキング圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02626487MCPT-03-P0-T0-10Pライン:0.035/Tライン:0.035
25,400
21,980
24,178(税込)
101日以内出荷
返品不可
02626505MCPT-03-P2-T0-10Pライン:0.2/Tライン:0.035
25,400
21,980
24,178(税込)
76日以内出荷
返品不可
02626514MCPT-03-P2-T2-10Pライン:0.2/Tライン:0.2
25,400
21,980
24,178(税込)
76日以内出荷
返品不可
02626496MCPT-03-P0-P2-10Pライン:0.035/Tライン:0.2
19,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする