油研工業
アンチキャビテーションモジュラー弁
最高使用圧力(MPa)
25
仕様
アンチキャビテーションモジュラー弁
使用流体
石油系作動油
流量(L/min)
(最大)70
バルブ種類
方向制御弁
内容量
1個
注意
※ご発注後はキャンセル及び返品不可の商品となっておりますので、商品仕様などよくお確かめの上ご発注お願い致します。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02627722
MAC-01-30
¥
25,200
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02627738
MAC-03-10
¥
32,400
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください