曜日別特売

カム操作切換弁

カム操作切換弁 - 油研工業
使用流体石油系作動油バルブ種類方向制御弁内容量1個
注意
※ご発注後はキャンセル及び返品不可の商品となっておりますので、商品仕様などよくお確かめの上ご発注お願い致します。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最高使用圧力(MPa)
接続方式
流量(L/min)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02629208DCT-01-2B3-4021ねじ接続形(最大)30
38,400
32,980
36,278(税込)
76日以内出荷
返品不可
02629217DCT-01-2B8-4021ねじ接続形(最大)30
38,400
32,980
36,278(税込)
81日以内出荷
返品不可
02629226DCT-03-2B2-5025ねじ接続形(最大)100
49,600
39,980
43,978(税込)
76日以内出荷
返品不可
02629235DCT-03-2B3-5025ねじ接続形(最大)100
49,600
39,980
43,978(税込)
76日以内出荷
返品不可
02629244DCT-03-2B8-5025ねじ接続形(最大)100
49,600
39,980
43,978(税込)
76日以内出荷
返品不可
02629253DCG-01-2B2-4021サブプレート取付形(最大)30
34,400
28,980
31,878(税込)
65日以内出荷
返品不可
02629262DCG-01-2B3-4021サブプレート取付形(最大)30
34,400
28,980
31,878(税込)
76日以内出荷
返品不可
02629278DCG-01-2B8-4025サブプレート取付形(最大)100
34,400
28,980
31,878(税込)
76日以内出荷
返品不可
02629287DCG-03-2B2-5025サブプレート取付形(最大)100
46,400
38,980
42,878(税込)
76日以内出荷
返品不可
02629296DCG-03-2B3-5025サブプレート取付形(最大)100
46,400
38,980
42,878(税込)
76日以内出荷
返品不可
02629305DCG-03-2B8-5025サブプレート取付形(最大)100
46,400
38,980
42,878(税込)
76日以内出荷
返品不可
02629192DCT-01-2B2-4021ねじ接続形(最大)30
29,400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする