油研工業
チェックモジュラー弁
使用流体
石油系作動油
内容量
1個
注意
※ご発注後はキャンセル及び返品不可の商品となっておりますので、商品仕様などよくお確かめの上ご発注お願い致します。
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最高使用圧力(MPa)
クラッキング圧力(MPa)
流量(L/min)
主な用途
バルブ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02631387
MCP-005-0-20
25
-
(最大)15
Pライン用
方向制御弁
¥
35,200
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
76日以内出荷
返品不可
02631457
MSCP-03-20
25
-
(最大)70
Pライン用
流量制御弁
¥
26,600
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02631396
MCP-01-0-30
31.5
0.035
(最大)35
Pライン用
方向制御弁
¥
12,200
取扱い終了
返品不可
02631405
MCP-01-2-30
31.5
0.2
(最大)35
Pライン用
方向制御弁
¥
12,200
取扱い終了
返品不可
02631414
MCP-01-4-30
31.5
0.4
(最大)35
Pライン用
方向制御弁
¥
12,200
取扱い終了
返品不可
02631423
MCT-01-0-30
31.5
0.035
(最大)35
Tライン用
方向制御弁
¥
12,200
取扱い終了
返品不可
02631432
MCT-01-2-30
31.5
0.2
(最大)35
Tライン用
方向制御弁
¥
12,200
取扱い終了
返品不可
02631448
MCT-01-4-30
31.5
0.4
(最大)35
Tライン用
方向制御弁
¥
12,200
取扱い終了
返品不可
02631466
MCP-03-0-10
25
0.035
(最大)70
Pライン用
方向制御弁
¥
17,000
取扱い終了
返品不可
02631475
MCP-03-2-10
25
0.2
(最大)70
Pライン用
方向制御弁
¥
17,000
取扱い終了
返品不可
02631484
MCA-03-0-20
25
0.035
(最大)70
Aライン用
方向制御弁
¥
17,000
取扱い終了
返品不可
02631493
MCA-03-2-20
25
0.2
(最大)70
Aライン用
方向制御弁
¥
17,000
取扱い終了
返品不可
02631502
MCB-03-0-20
25
0.035
(最大)70
Bライン用
方向制御弁
¥
17,000
取扱い終了
返品不可
02631518
MCB-03-2-20
25
0.2
(最大)70
Bライン用
方向制御弁
¥
17,000
取扱い終了
返品不可
02631527
MCT-03-0-10
25
0.035
(最大)70
Tライン用
方向制御弁
¥
17,000
取扱い終了
返品不可
02631536
MCT-03-2-10
25
0.2
(最大)70
Tライン用
方向制御弁
¥
17,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください