油研工業
直動形リリーフ弁
最高使用圧力(MPa)
21
管接続口径
1/4
ねじの種類
Rc
接続方式
ねじ接続形
流量(L/min)
(最大)16
バルブ種類
圧力制御弁
内容量
1個
注意
※ご発注後はキャンセル及び返品不可の商品となっておりますので、商品仕様などよくお確かめの上ご発注お願い致します。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
圧力調整範囲(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02631545
DT-02-B-22
~7
¥
21,400
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
02631554
DT-02-C-22
3.5~14
¥
21,400
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02631563
DT-02-H-22
7~21
¥
21,400
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
91日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください