油研工業
取付ボルトセット
内容量
1個
注意
※ご発注後はキャンセル及び返品不可の商品となっておりますので、商品仕様などよくお確かめの上ご発注お願い致します。
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
ねじ径
全長(mm)
首下長(mm)
ねじ長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02631825
MBK-005-01-20
六角穴付ボルト
M4
-
65
20
¥
1,400
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
76日以内出荷
返品不可
02631834
MBK-005-02-20
六角穴付ボルト
M4
-
95
20
¥
3,000
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
76日以内出荷
返品不可
02631852
MBK-005-03-20
六角穴付ボルト
M4
-
125
20
¥
6,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
76日以内出荷
返品不可
02631877
MBK-03-02-10
スタッドボルト
M6×2
158
-
12×12
¥
3,000
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
02631886
MBK-03-03-10
スタッドボルト
M6×2
213
-
12×12
¥
3,600
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
02631895
MBK-03-04-10
スタッドボルト
M6×2
268
-
12×12
¥
4,200
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02631904
MBK-03-05-10
六角穴付ボルト
M6
-
35
-
¥
1,400
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02631843
MBK-005-03-10
六角穴付ボルト
M4
-
95
20
¥
1,800
取扱い終了
返品不可
02631868
MBK-01-05-30
スタッドボルト
M5×2
94
-
9×9
¥
800
取扱い終了
返品不可
02631913
MBK-06-01-30
スタッドボルト
M12
168
-
18×26(ナット側)
¥
5,000
取扱い終了
返品不可
02631922
MBK-06-02-30
スタッドボルト
M12
253
-
18×26(ナット側)
¥
5,800
取扱い終了
返品不可
02631938
MBK-06-03-30
スタッドボルト
M12
338
-
18×26(ナット側)
¥
6,800
取扱い終了
返品不可
02631947
MBK-06-04-30
スタッドボルト
M12
423
-
18×26(ナット側)
¥
8,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください