油研工業
パイロットリリーフ弁
最高使用圧力(MPa)
25
管接続口径
1/4
ねじの種類
Rc
バルブ種類
圧力制御弁
内容量
1個
注意
※ご発注後はキャンセル及び返品不可の商品となっておりますので、商品仕様などよくお確かめの上ご発注お願い致します。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
接続方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02632218
DT-01-22
1.6
ねじ接続形
¥
18,200
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02632227
DG-01-22
1.4
サブプレート取付形
¥
19,400
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
31日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください