油研工業
ライトアングル形チェック弁
最高使用圧力(MPa)
25
ねじの種類
Rc
バルブ種類
方向制御弁
内容量
1個
注意
※ご発注後はキャンセル及び返品不可の商品となっておりますので、商品仕様などよくお確かめの上ご発注お願い致します。
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続方式
最高使用圧力(MPa)
流量(L/min)
管接続口径
質量(kg)
クラッキング圧力(MPa)
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02632604
CRT-03-35-50
ねじ接続形
25
(定格)40
3/8
0.9
0.35
¥
12,000
¥
9,698
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
92日以内出荷
返品不可
02632708
CRG-03-50-50
サブプレート取付形
25
(定格)40
3/8
1.7
0.5
¥
16,600
¥
13,980
¥
5,098
アウトレット
¥
5,608
(税込)
当日出荷
残り2点です
02632595
CRT-03-04-50
ねじ接続形
25
(定格)40
3/8
0.9
0.04
¥
11,200
取扱い終了
返品不可
02632613
CRT-03-50-50
ねじ接続形
25
(定格)40
3/8
0.9
0.5
¥
11,200
取扱い終了
返品不可
02632622
CRT-06-04-50
ねじ接続形
25
(定格)125
3/4
1.7
0.04
¥
15,600
取扱い終了
返品不可
02632638
CRT-06-35-50
ねじ接続形
25
(定格)125
3/4
1.7
0.35
¥
15,600
取扱い終了
返品不可
02632647
CRT-06-50-50
ねじ接続形
25
(定格)125
3/4
1.7
0.5
¥
15,600
取扱い終了
返品不可
02632656
CRT-10-04-50
ねじ接続形
25
(定格)250
1 1/4
5.6
0.04
¥
22,400
取扱い終了
返品不可
02632665
CRT-10-35-50
ねじ接続形
25
(定格)250
1 1/4
5.6
0.35
¥
22,400
取扱い終了
返品不可
02632674
CRT-10-50-50
ねじ接続形
25
(定格)250
1 1/4
5.6
0.5
¥
22,400
取扱い終了
返品不可
02632683
CRG-03-04-50
サブプレート取付形
25
(定格)40
3/8
1.7
0.04
¥
15,600
取扱い終了
返品不可
02632692
CRG-03-35-50
サブプレート取付形
25
(定格)40
3/8
1.7
0.35
¥
15,600
取扱い終了
返品不可
02632717
CRG-06-04-50
サブプレート取付形
25
(定格)125
3/4
2.9
0.04
¥
20,000
取扱い終了
返品不可
02632726
CRG-06-35-50
サブプレート取付形
25
(定格)125
3/4
2.9
0.35
¥
20,000
取扱い終了
返品不可
02632735
CRG-06-50-50
サブプレート取付形
25
(定格)125
3/4
2.9
0.5
¥
20,000
取扱い終了
返品不可
02632744
CRG-10-04-50
サブプレート取付形
25
(定格)250
1 1/4
5.5
0.04
¥
33,400
取扱い終了
返品不可
02632753
CRG-10-35-50
サブプレート取付形
25
(定格)250
1 1/4
5.5
0.35
¥
33,400
取扱い終了
返品不可
02632762
CRG-10-50-50
サブプレート取付形
25
(定格)250
1 1/4
5.5
0.5
¥
33,400
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください