さらりあ~とナチュラルグリッド

さらりあ~とナチュラルグリッド 大建工業
(1件のレビュー)

光の変化で表情が変わる石目をモチーフにした立体柄が特長的。
リビング・ダイニング空間を健やかに演出します。

シリーズさらりあ~と 長さ(mm)606 幅(mm)606 厚さ(mm)6 基材調湿ダイライト板 加工四辺面取り加工 表面エンボス加工+アクリル系エマルジョン塗装 内容量1箱(4枚)
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
02637687 WT2011-2 ベージュ
9,300
 
 
取扱い終了

返品不可
車上渡し
02637696 WT2011-5 ブラウン
9,300
 
 
取扱い終了

返品不可
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
02637687
2019-07-15
用途:
繊維壁のリフォーム
和田商店 様 (不動産業)

正直、エコカラットのような質感を期待していたので、ちょっと違いました。どちらかというと壁紙に近いような感じです。壁の幅が80センチくらいだったので、ちょうど良い所で切って調節するつもりでしたが、エコカラットのように簡単に切り離せるようなものではなく残念でした。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「下地材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする