ロボシリンダ RCP2-GRLS

ロボシリンダ RCP2-GRLS - IAI(アイエイアイ)
タイプグリッパタイプエンコーダ種類インクリメンタル仕様モータ種類パルスモータ20□サイズストローク(°)180最高速度(°/s)600繰返し精度(mm)±0.01減速比30ブレーキなし使用環境標準内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※本商品は海外輸出不可商品になります。輸出を目的とされている場合、ご注文をキャンセルさせて頂きます。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ種類
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02857505RCP2-GRLS-I-20P-30-180-P1-MPSEL5
64,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
02857514RCP2-GRLS-I-20P-30-180-P1-NPSEL-
56,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
02857523RCP2-GRLS-I-20P-30-180-P1-PPSEL1
62,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
02857532RCP2-GRLS-I-20P-30-180-P1-SPSEL3
62,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
02857548RCP2-GRLS-I-20P-30-180-P3-MPCON/MCON/MSEL5
64,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
02857557RCP2-GRLS-I-20P-30-180-P3-NPCON/MCON/MSEL-
56,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
02857566RCP2-GRLS-I-20P-30-180-P3-PPCON/MCON/MSEL1
62,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
02857575RCP2-GRLS-I-20P-30-180-P3-SPCON/MCON/MSEL3
62,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする