RCP2-GRLS-I-20P-30-180-P1-M ロボシリンダ RCP2-GRLS IAI(アイエイアイ) 02857505

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロボシリンダ RCP2-GRLS

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード02857505 品番RCP2-GRLS-I-20P-30-180-P1-M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥64,000
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る
タイプグリッパタイプ エンコーダ種類インクリメンタル仕様 モータ種類パルスモータ20□サイズ ストローク(°)180 コントローラ種類PSEL ケーブル長(m)5 最高速度(°/s)600 繰返し精度(mm)±0.01 減速比30 ブレーキなし 使用環境標準
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※本商品は海外輸出不可商品になります。輸出を目的とされている場合、ご注文をキャンセルさせて頂きます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする