曜日別特売
47件中 147各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
極数
結線方法
形状
定格電圧(V)
定格電流(A)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03279587177555-21個12スルーホール-はんだ付けアングル-Max15
オープン859
859
945(税込)
3日以内出荷
返品不可
032796321-178136-51袋(20個)3スルーホール-はんだ付けストレートAC/DC250Max8
オープン2,790
2,790
3,069(税込)
3日以内出荷
返品不可
032796571-178140-31袋(20個)6スルーホール-はんだ付けアングル-Max8
オープン5,990
5,990
6,589(税込)
5日以内出荷
返品不可
032797021-178298-31袋(10個)10スルーホール-はんだ付けアングルAC/DC250Max8
オープン3,790
3,790
4,169(税込)
5日以内出荷
返品不可
032797181-178313-51袋(23個)3スルーホール-はんだ付けストレートAC/DC250Max3
オープン2,990
2,990
3,289(税込)
3日以内出荷
返品不可
032797361-179276-31袋(26個)2スルーホール-はんだ付けアングル-Max15
オープン6,390
6,390
7,029(税込)
3日以内出荷
返品不可
032797541-316131-21袋(12個)6スルーホール-はんだ付けアングルAC/DC250Max15
オープン3,990
3,990
4,389(税込)
3日以内出荷
返品不可
032797631-917337-31袋(26個)2スルーホール-はんだ付けストレートAC/DC250Max15
オープン11,900
11,900
13,090(税込)
3日以内出荷
返品不可
032797721-917338-31袋(17個)4スルーホール-はんだ付けストレートAC/DC250Max15
オープン4,880
4,880
5,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
032797881-917338-51個4スルーホール-はんだ付けストレートAC/DC250Max15
オープン209
209
230(税込)
3日以内出荷
返品不可
032798062-178136-51袋(20個)3スルーホール-はんだ付けストレートAC/DC250Max8
オープン2,890
2,890
3,179(税込)
3日以内出荷
返品不可
032798152-178140-51袋(20個)6スルーホール-はんだ付けアングルAC/DC250Max8
オープン4,990
4,990
5,489(税込)
3日以内出荷
返品不可
032798582-179276-21袋(26個)2スルーホール-はんだ付けアングル-Max15
オープン6,390
6,390
7,029(税込)
3日以内出荷
返品不可
032798672-179552-31袋(400個)3-ストレート--
オープン39,900
39,900
43,890(税込)
3日以内出荷
返品不可
032798762-179552-41袋(15個)4-ストレート--
オープン1,590
1,590
1,749(税込)
5日以内出荷
返品不可
032798852-316081-21袋(12個)12スルーホール-はんだ付けアングルAC/DC250-
オープン3,398
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
032798942-316132-31袋(14個)5スルーホール-はんだ付けストレートAC/DC250Max15
オープン5,390
5,390
5,929(税込)
3日以内出荷
返品不可
032799283-178137-21袋(23個)6スルーホール-はんだ付けアングル-Max8
オープン7,590
7,590
8,349(税込)
3日以内出荷
返品不可
032799373-179554-61袋(120個)12-ストレート--
オープン54,900
54,900
60,390(税込)
3日以内出荷
返品不可
032799553-316081-21袋(12個)12スルーホール-はんだ付けアングル--
オープン2,990
2,990
3,289(税込)
5日以内出荷
返品不可
032799643-917241-61袋(100個)12-ストレート--
オープン39,900
39,900
43,890(税込)
121日以内出荷
返品不可
03279973175363-21袋(450個)4-ストレート--
オープン18,900
18,900
20,790(税込)
4日以内出荷
返品不可
03280007178303-31袋(23個)6スルーホール-はんだ付けアングルAC/DC250Max9.5
オープン9,990
9,990
10,989(税込)
5日以内出荷
返品不可
032800431318095-11袋(200個)6-ストレート--
オープン16,900
16,900
18,590(税込)
4日以内出荷
返品不可
032800521318095-21袋(200個)6-ストレート--
オープン67,900
67,900
74,690(税込)
5日以内出荷
返品不可
849594031-179554-61個12-ストレート-Max15
オープン139
79
アウトレット
87(税込)
当日出荷
残り24点です
849594122-178138-21個3スルーホール-はんだ付けアングルAC/DC250Max12
オープン729
729
802(税込)
3日以内出荷
返品不可
849594283-179555-61個12-ストレート--
オープン1,890
1,890
2,079(税込)
3日以内出荷
返品不可
849594461376807-21個18-ストレートAC/DC250Max15
オープン1,390
1,390
1,529(税込)
5日以内出荷
返品不可
032795261-179554-61袋(10個)12-ストレート-Max15
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
032795442-178138-21袋(10個)3スルーホール-はんだ付けアングルAC/DC250Max12
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
032795783-179555-61袋(10個)12-ストレート--
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
032800681376807-21袋(10個)18-ストレートAC/DC250Max15
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
032795351-316130-51個5スルーホール-はんだ付けアングルAC/DC250Max15
オープン
取扱い終了
返品不可
032795623-178139-51袋(100個)6---Max8
オープン
取扱い終了
返品不可
032796231827691-11袋(10個)24--AC/DC250Max10
オープン
取扱い終了
返品不可
032796481-178139-51袋(20個)6-アングル-Max8
オープン
取扱い終了
返品不可
032797451-316081-31袋(12個)12スルーホール-はんだ付けアングルAC/DC250-
オープン
取扱い終了
返品不可
032797972-178127-61袋(200個)6-ストレート--
オープン
取扱い終了
返品不可
032798242-178313-31袋(23個)3スルーホール-はんだ付けストレートAC/DC250Max12
オープン
取扱い終了
返品不可
032798332-178314-31袋(19個)4スルーホール-はんだ付けストレートAC/DC250-
オープン
取扱い終了
返品不可
032799032-917337-31袋(26個)2スルーホール-はんだ付けストレートAC/DC250Max15
オープン
取扱い終了
返品不可
032799122-917658-21袋(12個)12スルーホール-はんだ付けストレートAC/DC250-
オープン
取扱い終了
返品不可
032799463-316080-31袋(14個)10スルーホール-はんだ付けアングルAC/DC250Max8
オープン
取扱い終了
返品不可
03279982176346-81袋(10個)6-ストレートAC/DC250Max9
オープン
取扱い終了
返品不可
03280025178307-51袋(12個)16スルーホール-はんだ付けアングルAC/DC250Max8
オープン
取扱い終了
返品不可
279159933-178139-51袋(1000個)6---Max8
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
032795261-179554-6849594031-179554-61-179554-6 D3000シリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 84959403D3000シリーズTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))1個
79
税込87
内容量に違いがあります
032795442-178138-2849594122-178138-2画像準備中D3000シリーズTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))1個
729
税込802
内容量に違いがあります
032795783-179555-6849594283-179555-6画像準備中D3000シリーズTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))1個
1,890
税込2,079
内容量に違いがあります
032800681376807-2849594461376807-21376807-2 D3000シリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 84959446D3000シリーズTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))1個
1,390
税込1,529
内容量に違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03279982
2020-11-03
用途: 工作機械の保全
ナカシマ電機

保全用として信号線や動力線を調達していたのですが、メーカーのモノは可動用ケーブルを採用していなかったため可動部での寿命延長を考え自社で作っています。
モーター用の動力線ならば600Vの0.75×4芯
ブレーキ付き用モーターなら300Vの0.75×6芯を使うと良い感じで仕上がります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする