TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
ミニ・ユニバーサル・メイテンロック・コネクタ
種類
角型
結線方法
圧着
形状
ストレート
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作電圧(V)
AC/DC600
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
極数
コンタクト形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03280883
172156-1
1袋(1000個)
1
オス
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
03280892
172329-1
1袋(500個)
3
オス
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
03280908
172333-1
1袋(500個)
12
メス
オープン
¥
21,900
¥
24,090
(税込)
4日以内出荷
返品不可
03280917
172334-1
1袋(500個)
15
オス
オープン
¥
32,900
¥
36,190
(税込)
4日以内出荷
返品不可
03280926
172342-1
1袋(500個)
15
メス
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください