TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
高電流用メイテンロック・コネクタ
極数
3
種類
角型
結線方法
圧着
形状
ストレート
動作電圧(V)
AC250
内容量
1袋(100個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
コンタクト形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03281084
1-350346-0
メス
オープン
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
当日出荷
03281093
1-350347-0
オス
オープン
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください