VARTA シルバーダイナミックバッテリー(Silver Dynamic)

VARTA シルバーダイナミックバッテリー(Silver Dynamic) - VARTA(バルタ)
(2件のレビュー)

完全メンテナンスフリー化を実現したシルバーダイナミック・バッテリー
内圧制御安全弁による高い安全性
エキスバンド格子の代わりにネット状のプレス加工格子を使用するパワーフレーム構造によって、よりスムースに電流を流すことが可能になり高効率、高出力を実現
短距離ドライブの繰り返しやストップ&ゴーの多い市街地使用にも耐える長寿命バッテリー

用途自動車用バッテリー幅(mm)175定格電圧(V)12下部形状B13端子位置L内容量1個
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※バッテリーの交換時には、車両に適合しているかを現車に搭載されているバッテリーまたは適合表等でご確認ください。
※製品保証/24ヶ月または4万km
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
質量(kg)
総高さ(mm)
バッテリー容量(Ah)
適合バッテリー
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03281233554-400-053(LN1)20712.919054(20時間率)554400053
オープン
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
03281258563-400-061(LN2)24216.119063(20時間率)563400061
オープン
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
03281276577-400-078(LN3)27819.419077(20時間率)577400078
オープン
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
03281294600-402-083(LN4)35323.7190100(20時間率)600402083
オープン
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
03281303610-402-092(LN6)39326.5190110(20時間率)610402092
オープン
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
03281224552-401-052(LBN1)20712.817552(20時間率)552401052
オープン
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
03281242561-400-060(LBN2)24214.917561(20時間率)561400060
オープン
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
03281267574-402-075(LBN3)2781817574(20時間率)574402075
オープン
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
03281285585-200-080(LBN4)31520.717585(20時間率)585200080
オープン
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥800/税込¥880
沖縄地方数量1につき¥2,100/税込¥2,310
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03281294
2019-03-29
用途: AMG E55に取付け。
大和不動産株式会社不動産業

説明書が解りやすく取付けも簡単で満足しています、あとは耐久性。

対象商品 : 03281285
2016-09-29
用途: ポルシェに使用。
その他業種

純正のものよりワンクラス上の規格の物をと探していたため、価格を含め非常に満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする