シーシーバー バッグ

シーシーバー バッグ - ハリケーン

日本製。防水性の高いPVC合成皮革生地を外側と内側にダブルで使用。シーシーバーに装着することを考えたコンパクトで使いやすいサイズ・デザイン。シーシーバーパットを装着していても、取付ベルト2本を組み合わせることによって、厚みのある場所でも装着できます。

仕様ラウンドシーシーバー用、サイドバッグとしても使用可能、ショルダーバッグ用ベルト付 日本製 防水性の高いPVC合成皮革、開閉容易なマグネット式ワンタッチバックル 前面ポケットと、メイン部にファスナー使用 底板入り容量(L)7主な適合車種ラウンドシーシーバー用内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03358382HG9004モカブラウン
12,800
取扱い終了
返品不可
03358398HG9004Bブラック
12,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする