曜日別特売

ノーマルライト用バイザー

ノーマルライト用バイザー - ハリケーン
(4件のレビュー)
仕様固定スプリング2ヶ付クロームメッキ適合車種CB400SF.SR400/500.ゼファー400/χ/750_他 ロードモデル 7インチヘッドライト用主な適合車種CB400SF/S(-03)・SR400/500・ゼファー400/χ/750/RS 他内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03372084HA7404
3,200
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03372084
2022-09-29
用途: ホンダドリームCB750four K1のヘッドライトに装着

愛車のCB750fourK1のヘッドライト(輸出車仕様リム・形式番号STANLEY HM-13M-S)に装着しました。全くどこも無加工で、ピッタリとそして付属の強力バネ2点でしっかりと装着できました。類似品と違い多少高価ですが、その分しっかりとした作りでございます。ツバの長さは約5.5cmといった所で長すぎず短すぎずでベストだと思います。レトロな旧車にマッチした良い商品だと思います。

2が参考にしています
対象商品 : 03372084
2019-07-01
用途: バイクへ装着
運輸・通信業

エストレヤRSにつけました。他の方のレビューをみて少し心配しましたが、ライト径18cm用に作られた本品を16cmのライトに合うように曲げる際、少し横がキツめにして張りでしっかりつくようにしました。裏のバネはつけにくかったけど、一度つけてしまうとしっかり固定できました。装着後バイザーを掴んで動かしてもビクともしません。
星一つ減のポイントは裏のバネを取り付ける説明書がわかりにくかったからです。
他の方も書いていますが、バリがあり、洗車タオルがひっかかります。軽くペーパーがけするだけでよくなります。
多少の苦労はありますが、それが終わればかなり満足いく見栄えになりました。

3が参考にしています
対象商品 : 03372084
2018-08-13
用途: バイクカスタム
電気・ガス・熱供給・水道業

YAHAMA SR400 に装着しました。
ツバの長さもほどよく、ノーマルヘッドライトのメッキとの質感も自然です。
純正を基本としたレトロモダン的なカスタムに合うのではないでしょうか。
取付は、付属のピンでバイザーを抑えて止める方法なので、ピンの反力が結構ありますので、ラジオペンチを使用すると比較的容易に取付けできます。

3が参考にしています
対象商品 : 03372084
2019-04-24
用途: カスタム
医療・福祉・介護関連業

とてもかわいくなりました!!対応も早く、☆5です(*^^*)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする