曜日別特売

ロング スロットルケーブル W

ロング スロットルケーブル W - ハリケーンロング スロットルケーブル W - ハリケーンロング スロットルケーブル W - ハリケーンロング スロットルケーブル W - ハリケーンロング スロットルケーブル W - ハリケーンロング スロットルケーブル W - ハリケーンロング スロットルケーブル W - ハリケーンロング スロットルケーブル W - ハリケーン
(14件のレビュー)

インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。
メンテナンス
インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。
注意
鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。

注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※ワイヤーオイルを定期的に注入してください。
全366種類を絞り込む
内容量
366種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
主な適合車種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03387834HB6215M-101個CB400SF/SB VTEC Revo 08,09 NC42ステンレスメッシュ
6,500
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
03387843HB6210M-101個CB400SF/SB VTEC Revo(08,09 NC42)ステンレスメッシュ
6,500
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
03387852HB6293-101個CB400SF/SB VTEC Revo 08,09 NC42ブラック
3,900
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
03387868HB6215-101個CB400SF/SB VTEC Revo 08,09 NC42ブラック
3,900
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
03387877HB6210-101個CB400SF/SB VTEC Revo(08,09 NC42)ブラック
3,900
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
03387886HB6217-101個CB400SF/SB VTEC Revo 08,09 NC4ブラック
3,900
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
03387895HB6458M1個マジェスティ250 07-09 4D9ステンレスメッシュ
8,800
7,598
8,358(税込)
4日以内出荷
返品不可
03387904HB6462M1個マジェスティ250 07-09 4D9ステンレスメッシュ
8,800
7,598
8,358(税込)
4日以内出荷
返品不可
03387913HB64581個マジェスティ250 07-09 4D9ブラック
7,200
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
03387922HB64621個マジェスティ250 07-09 4D9ブラック
7,200
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
03387938HB6552M-101個バンバン200 08 FI車 NH42Aステンレスメッシュ
6,600
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
03387947HB6576-101個バンバン200 08 FI車 NH42Aブラック
4,800
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
03387956HB6552-101個バンバン200 08 FI車 NH42Aブラック
4,800
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
03387974HB6556-101個ST250/E 08 NJ4CA FIブラック
4,400
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
03387983HB60641個フォルツァX/Z(08)MF10/FAZE/Type-S(09,10)MF11ブラック
6,600
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
03387992HB60651個フォルツァX/Z(08)MF10/FAZE/Type-S(09,10)MF11ブラック
6,600
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
03388008HB6064M1個フォルツァX/Z(08)MF10/FAZE/Type-S(09,10)MF11ステンレスメッシュ
8,800
7,598
8,358(税込)
4日以内出荷
返品不可
03388017HB6065M1個フォルツァX/Z(08)MF10/FAZE/Type-S(09,10)MF11ステンレスメッシュ
8,800
7,598
8,358(税込)
4日以内出荷
返品不可
03388026HB6550-101個グラストラッカー/ビッグボーイ 09-10 FI車 NJ4DAブラック
4,400
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
03388035HB6460-101個ドラッグスター400 00-08 VH01Jブラック
5,000
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
03388044HB6460M-101個ドラッグスター400 00-08 VH01Jステンレスメッシュ
7,200
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
03388053HB6572-101個グラストラッカー/ビッグボーイ 09-10 FI車 NJ4DAブラック
4,400
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
03388062HB6550M-101個グラストラッカー/ビッグボーイ 09-10 FI車 NJ4DAステンレスメッシュ
6,500
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
03388078HB68511個Ninja250Rブラック
3,800
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
返品不可
03388096HB6016-101個VTR250 (09-10/MC33-1300001-)ブラック
3,500
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
03388105HB6184-101個VTR250 (09-10/MC33-1300001-)ブラック
3,500
3,498
3,848(税込)
4日以内出荷
返品不可
03388114HB68531個ZRX1200 DAEGブラック
4,700
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
03388123HB6466-101個シグナスX/SR -07 キャブレター車 国内仕様ブラック
7,200
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
03388132HB6444-201個ドラッグスター400 10 FI車 VH02Jブラック
5,500
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
03388148HB6444M-201個ドラッグスター400 10 FI車 VH02Jステンレスメッシュ
7,500
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
03388157HB6325-201個ドラッグスター400 10 FI車 VH02Jブラック
5,500
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
03388166HB6325M-201個ドラッグスター400 10 FI車 VH02Jステンレスメッシュ
7,500
6,698
7,368(税込)
6日以内出荷
03388175HB6345-201個ドラッグスター400 10 FI車 VH02Jブラック
5,500
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
03388184HB6345M-201個ドラッグスター400 10 FI車 VH02Jステンレスメッシュ
7,700
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
03388193HB6444-301個ドラッグスタークラシック400 10 FI車ブラック
5,500
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
03388202HB6444M-301個ドラッグスタークラシック400 10 FI車ステンレスメッシュ
7,500
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
03388218HB6325-301個ドラッグスタークラシック400 10 FI車ブラック
5,500
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
03388227HB6325M-301個ドラッグスタークラシック400 10 FI車ステンレスメッシュ
7,500
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
03388236HB6345-301個ドラッグスタークラシック400 10 FI車ブラック
5,500
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
03388245HB6345M-301個ドラッグスタークラシック400 10 FI車ステンレスメッシュ
7,700
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
03388254HB60321個CB1100 Type1/2(SC65) ABS車はブレーキホースが異なります。ブラック
3,700
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
03388263HB68541個W800ブラック
4,000
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
03388272HB60691個CBR250R(MC41-1000001-)ブラック
3,700
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
03388288HB60761個GROMブラック
3,600
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
03388297HB62991個フォルツァX/Z(04-07)MF8ブラック
6,000
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
03388306HB6299M1個フォルツァX/Z(04-07)MF8ステンレスメッシュ
7,600
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
03388315HB6579M1個スカイウェイブ250SS/400SS -07 CJ43A/CK43Aステンレスメッシュ
6,500
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
03388324HB65791個スカイウェイブ250SS/400SS -07 CJ43A/CK43Aブラック
5,000
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
03388342HB6581M1個スカイウェイブ250/400/typeS 03-05 CJ43A/CK43A/エプシロン250 04-06 CJ43Bステンレスメッシュ
6,500
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
03388358HB60531個VFR800 RC46 02-07ブラック
3,500
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥400/税込¥440
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥700/税込¥770
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,800/税込¥1,980
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,800/税込¥1,980
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03390415
2024-03-21
用途: バイクのメインテナンスに購入。

純正部品が出なくなり困っていた矢先 ハリケーンにめぐり逢い 即購入致しました。
手際よく作業出来て問題ありません。
モノタロウが無くては 今でも怒涛に迷っていたでしょう。

対象商品 : 03391045
2023-07-01
用途: ケーブルワイヤ交換

ハンドル交換のため専用品が必要でした。ハンドルメーカーの純正品のため、問題なく使用でき安心・満足です。

1が参考にしています
対象商品 : 03389365
2021-10-27
用途: バイクメンテナンス
株式会社コスモ技研建設業・工事業

いろいろな車種、長さから選べるので自分のほしいものが選択出来て助かりました。

対象商品 : 03389024
2021-09-27
用途: GB250クラブマンE型 ハンドル(スワロー逆付)交換に伴いロング化
建設業・工事業

ハンドル変更で突っ張る感じが生じ交換、取り回しを変更しスムーズに作動するようになった。
品質は純正同等以上といった印象。

対象商品 : 03391368
2021-08-11
用途: ハンドル交換時
教育・研究機関

社外のコンドルハンドルへの交換時に、純正ではケーブルの取回しがキツくなり引き側ケーブルのプラスチックアジャスター部分が破損したため交換用に購入。15cm延長のおかげで取回しに余裕ができて満足しています。

対象商品 : 03388297
2022-04-14
用途: ハンドル交換時
医療・福祉・介護関連業

他社より安価で、品質も間違いないです。こちらで購入出来てよかったです。

対象商品 : 03389173
2021-03-11
用途: オートバイの整備
サービス業

gpz900のスロットルが渋くなってきたので交換しました。取り回しをちゃんとやらないと渋いままでしたが、ちゃんと取り回せばスコスコになりました。

対象商品 : 03390686
2020-09-28
用途: バイクの修理
自動車・二輪車・自転車関連業

純正部品が入手しづらいなか、いいモノが入手出来て大変感謝しております。取り付け後の動作も問題なく非常に満足です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする