曜日別特売

ロング チョークケーブル

ロング チョークケーブル - ハリケーンロング チョークケーブル - ハリケーンロング チョークケーブル - ハリケーンロング チョークケーブル - ハリケーンロング チョークケーブル - ハリケーンロング チョークケーブル - ハリケーンロング チョークケーブル - ハリケーンロング チョークケーブル - ハリケーン
(7件のレビュー)

インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。
メンテナンス
インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。
注意
鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。

内容量1個
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
149件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合車種
主な適合車種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03391474HB6386-10ブラックドラッグスター250('08-'10 VG05J)ドラッグスター250 08 VG05J
1,600
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
03391483HB6448-10ブラックドラッグスター250('08-'10 VG05J)ドラッグスター250 08 VG05J
1,600
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
03391492HB6386M-10ステンレスメッシュドラッグスター250('08-'10 VG05J)ドラッグスター250 08 VG05J
2,300
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
03391508HB6056ブラックVFR800('98)VFR800 RC46 98
1,800
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
03391517HB6461ブラックビラーゴ250ビラーゴ250
1,500
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
03391526HB6461Mステンレスメッシュビラーゴ250ビラーゴ250
2,400
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
03391535HB6103ブラックCB400SF/R/S(~'98:NC31)CB400SF/R/S -98 NC31
1,800
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
03391544HB6103MステンレスメッシュCB400SF/R/S(~'98:NC31)CB400SF/R/S -98 NC31
2,600
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
03391553HB6106ブラックCB-1 TYPEⅡCB-1 TYPE2 91- NC27-1080001-
2,000
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
03391562HB6109ブラックJADEジェイド
1,800
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
03391578HB6112ブラックGB250クラブマン('90~)_ フレームNO:MC10-1300001~_( )内は'95~:MC10-1500001~比GB250クラブマン 90- MC10-1300001-/GB250クラブマン 95- MC10-1500001-
1,800
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
03391587HB6303ブラックSRV250SRV250 ルネッサは不可
1,400
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
03391596HB6306ブラックSRX400/600('90~)SRX400/600 90-
1,400
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
03391605HB6503ブラックバンディット250(~'94)バンディット250/V -94 GJ74A アップハンモデル比
2,400
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
03391614HB6703ブラックバリオスⅡ_GSX250FX_バリオスGSX250FX/バリオス2/バリオス
2,200
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
03391623HB6706ブラックゼファー400/χ_ゼファー750/RSゼファー400/χ・ゼファー750/RS
2,200
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
03391632HB6706Mステンレスメッシュゼファー400/χ_ゼファー750/RSゼファー400/χ・ゼファー750/RS
3,000
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
03391648HB6708ブラックゼファー1100/RSゼファー1100/RS
2,200
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
03391657HB6711ブラックZZR400ZZR400 93-06 N型/ZZR400 90-92 K型
2,200
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
03391666HB6713ブラックZZR1200.ZZR1100ZZR1200 02-05/ZZR1200 02,03/ZZR1100
2,200
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
03391675HB6715ブラックGPZ900R('87~ A4~A16)GPZ900R 87- A4-
2,200
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
03391684HB6506ブラックバンディット400/V(~'94)バンディット400/V -94 GK75A コンチハンモデル比
2,400
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
03391693HB6114ブラックCB1000SFCB1000SF
1,800
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
03391702HB6718ブラックZZR250ZZR250
2,200
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
03391718HB6125MステンレスメッシュCB400SF/R/S(~'98:NC31)CB400SF/R/S -98 NC31
2,600
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
03391727HB6721Mステンレスメッシュゼファー400/χ_ゼファー750/RSゼファー400/χ・ゼファー750/RS
3,000
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
03391736HB6513ブラックGSX400インパルス/S_(~'95 GK79A-113894迄)GSX400インパルス/S 94,95 GK79A-113894
2,400
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
03391745HB6725ブラックZRX400/ⅡZRX400/2 -08
2,200
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
03391754HB6112-10ブラックGB250クラブマン(~'86)_ フレームNO:MC10-1037146迄GB250クラブマン -86 キャブレター車 MC10-1037146
1,800
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
03391763HB6323ブラックXJR1200/1300 ('95~'06)XJR1300 00-06 RP03J 07からは不用/XJR1300(98,99 RP01J)/XJR1200/R(94-96 4KG) 94(4KG1)は不用
2,200
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
03391772HB6324ブラックXJR400/S/R/RⅡ('95~'97)XJR400/S/R/R2 95-97 4HM3-7 -94は不明
2,200
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
03391788HB6324MステンレスメッシュXJR400/S/R/RⅡ('95~'97)XJR400/S/R/R2 95-97 -94は不用
3,000
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
03391797HB6518ブラックバンディット250/V('95~)バンディット250/V 95- GJ77A
2,400
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
03391806HB6519ブラックバンディット400/V('95~)バンディット400/V 95- GK7AA
2,400
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
03391815HB6134ブラックレブル('87~)_フレームNO:MC13-1300001~レブル 87- MC13-1300001- アップハンモデル
1,800
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
03391824HB6137ブラックCBX400FCBX400F
1,900
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
03391833HB6522ブラックRF400(GK78A)RF400 GK78A
2,200
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
03391842HB6731ブラックGPZ1100GPZ1100 水冷
2,200
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
03391858HB6161ブラックシャドウ1100('95~:SC32)シャドウ1100 SC32
2,100
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
03391867HB6734ブラックエリミネーター250LX/SE_('89~:EL250A-014001~)エリミネーター250LX/SE 89-
2,200
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
03391876HB6140ブラックVRXVRX400
2,600
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
03391885HB6166ブラックホーネット250ホーネット250
1,800
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
03391894HB6328MステンメッシュXJR400/S/R/RⅡ('95~'97)XJR400/S/R/R2 95-97 -94は不用
3,000
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
03391903HB6331ブラックYB-1(~'98)YB-1 -98
1,700
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
03391912HB6176ブラックCB400Four('97~:NC36)CB400Four 97- NC36
2,000
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
03391928HB6527ブラックイナズマ400イナズマ400
2,200
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
03391937HB6742ブラックバリオスⅡ_GSX250FX_バリオスGSX250FX/バリオス2/バリオス
2,200
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
03391946HB6338ブラックFZ400('97~)FZ400 97- 4YR
2,200
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
03391955HB6179ブラックSL230SL230
1,800
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
03391964HB6183ブラックCBR400FCBR400F
2,000
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03392558
2024-03-09
用途: アップハンドルに交換

ノーマルの長さだとハンドルを左右に切った時にチョークケーブルが引っ張られてエンジン回転が変動するのでこの商品に交換したところそのようなことがなくなりとても満足してます。長さもちょーど良い感じです。

1が参考にしています
対象商品 : 03392646
2023-07-01
用途: ハンドル交換

社外ハンドルに交換のために使用。専用品であり、安心して使用。

1が参考にしています
対象商品 : 03391553
2021-06-08
用途: 保有バイクのケーブル交換
卸売・小売業

純正品より安価に手に入り満足しています。
耐久性は使ってみないと判りませんが、
取り付けた感じは違和感ありません。

対象商品 : 03391474
2020-07-25
用途: 社用バイクの修理

構造が簡単な空冷バイクだったので簡単に交換できました

1が参考にしています
対象商品 : 03391623
2018-01-30
用途: ゼファー400に使用
個人のお客様

アップハンドル交換時に、15cmロングのワイヤーに交換しましたが、問題無しです。チョークがハンドルに着いているので、ハンドル交換の際は、チョークワイヤーの長さの注意が必要ですね。

対象商品 : 03391666
2022-04-08
用途: アップハンドルに交換で必要に
その他業種

とりあえず良く知られたメーカー品なので大丈夫だろう…と思っていましたが、アウタ長さ調整が最短でインナーワイヤー長がぴったりか、余裕なく、やや短い感じ。
インナーワイヤーが短いのか、アウターチューブが長いのか?
調整などできるわけもなく、可能な限りアウター最短に調整。
なんだかなぁ…と思いました。
従来まで使用していた同社製ロングチョークワイヤー100mmロングでは、そのようなことは無かったのですが、最近、品質が落ちているのかも?

対象商品 : 03391578
2017-12-10
用途: GB250クラブマン
建設業・工事業

ハンドルをハリケーン社のフラットコンチ1に変更してノーマルでは少し短くてハンドルを右に全開した場合にエンジンストップしたので交換しましたが、コンチ1には少し長すぎましたがまぁ問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする