ロング メーターケーブル

ロング メーターケーブル - ハリケーンロング メーターケーブル - ハリケーンロング メーターケーブル - ハリケーンロング メーターケーブル - ハリケーンロング メーターケーブル - ハリケーンロング メーターケーブル - ハリケーンロング メーターケーブル - ハリケーンロング メーターケーブル - ハリケーン
(2件のレビュー)

インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。
メンテナンス
インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。
注意
鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。

内容量1個
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合車種
主な適合車種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03393705HB6651ブラックスティード400/600_マグナ250/S.レブル('87~)スティード400/600(VLX,VCL,VSE,VLS) テーラーバーモデル比/マグナ250/S
1,800
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
03393714HB6651Mステンレスメッシュスティード400/600_マグナ250/S.レブル('87~)スティード400/600(VLX,VCL,VSE,VLS)/マグナ250/S
2,900
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
03393723HB6661ブラックビラーゴ250ビラーゴ250 アップハンモデル比
1,500
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
03393732HB6661Mステンレスメッシュビラーゴ250ビラーゴ250 アップハンモデル比
2,500
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
03393748HB6652ブラックスティード400/600_マグナ250/S.レブル('87~)スティード400/600(VLX,VCL,VSE,VLS) テーラーバーモデル比/マグナ250/S/レブル 87- MC13-1300001- アップハンモデル
1,800
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
03393757HB6653ブラックスティード400/600_マグナ250/S.レブル('87~)スティード400/600(VLX,VCL,VSE,VLS) テーラーバーモデル比
1,800
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
03393766HB6121ブラックJAZZJAZZ アップハンモデル
1,800
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
03393775HB6121MステンレスメッシュJAZZJAZZ アップハンモデル
2,700
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
03393802HB6131Mステンレスメッシュマグナ50マグナ50
2,300
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
03393818HB6155Mステンレスメッシュモンキー('09 FI)_モンキー.ゴリラ('84~'07:AB27)_Z50J-1600008~モンキー/ゴリラ(84-07/Z50J-1600008-/AB27-1000001-)・モンキー(09-10 FI/AB27-1900001-)
2,400
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
03393827HB6327ブラックドラッグスター400(~'99)_ドラッグスター250ドラッグスター400 -99 4TR 00-は電気式のため不用/ドラッグスター250 08 VG05J/-07 VG02J
1,600
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
03393836HB6327Mステンレスメッシュドラッグスター400(~'99)_ドラッグスター250ドラッグスター400 -99 4TR 00-は電気式のため不用/ドラッグスター250 08 VG05J/-07 VG02J
2,800
2,798
3,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
03393845HB6757ブラックエリミネーター250Vエリミネーター250V
1,600
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
03393784HB6122ブラックJAZZJAZZ アップハンモデル
1,800
1,798
1,978(税込)
欠品中
返品不可
03393793HB6131ブラックマグナ50マグナ50
1,800
1,798
1,978(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03393827
2019-10-16
用途: バイクの補修用
フェニックス鳳雛会

長さがあって補修にちょうど良かったので購入しました。5cm長いということなしだったです。

対象商品 : 03393757
2016-09-09
用途: バイクのレストア
古物 やまぐち自動車・二輪車・自転車関連業

以前はケーブルジョイントを利用しておりましたが、ケーブルジョイントとノーマルケーブルだと見栄えが良くない、高額になってしまった。今回はこれ1本で楽に延長出来、尚且つ全て新品になるので便利に利用させて頂きました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする