曜日別特売

延長 メーターケーブル

延長 メーターケーブル - ハリケーン延長 メーターケーブル - ハリケーン延長 メーターケーブル - ハリケーン延長 メーターケーブル - ハリケーン
(3件のレビュー)
仕様ジョイントネジサイズ M12×P1.0、ほとんどの車種に適合します。内容量1個
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合車種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03395437HB6681ブラック150mmロング 汎用
1,400
1,398
1,538(税込)
当日出荷
03395446HB6683ブラック300mmロング 汎用
1,400
1,398
1,538(税込)
当日出荷
03395455HB6681Mステンレスメッシュ150mmロング 汎用
1,700
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
03395464HB6683Mステンレスメッシュ300mmロング 汎用
1,700
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03395446
2021-11-25
用途: バイクの部品で使っています。
愛和歯研サービス業

カスタムでスプロケットからメーターケーブルを引っ張って来て届かなかったので購入しました。
ぴったりでした。

対象商品 : 03395446
2021-10-17
用途: バイクのカスタム
卸売・小売業

原付の足廻りをカスタムするにあたりメーターケーブルが足らなくなってしまい、モノタロウを見ていたら程度、価格のちょうど良い商品が見つかったので購入しました。

対象商品 : 03395437
2016-09-29
用途: 他車メーター流用で標準のケーブルでは短いため
サービス業

普通に取り付けられたが、問題は耐久性でそれはまだわからない。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする