耐摩耗性、衝撃強靭、高回転域の追従性アップ!
DID25SDは高性能エンジンや過酷な使用条件において、要求される高回転時衝撃荷重に耐える特殊ソリッドブッシュ&ダイハードα処理を採用。さらにはピン径を細かくし、軽量化に成功。フリクションロスを低減します。
※エンジンの仕様により、リンク数が異なります。
厚さ1.0mm高強度プレート
従来のカムチェーンの厚み0.72mmに対し、1.0mmにアップ。引っぱり強度を大幅に向上させています。
ダイハードα処理
ピン表面に非常に硬い皮膜を形成、さらに皮膜内部にも高硬度の炭化物を分散し、外部から硬い異粒子が混入しても優れた耐摩耗性能を発揮します。
ソリッドブッシュ
カールブッシュ(従来のチェーン)に比べ、高精度、高剛性、耐摩耗性等に優れ、耐摩耗寿命が大幅に向上。継ぎ目の無い滑らかな表面と優れた真円度。スタンダードに比べ約3倍の耐摩耗性を実現。