曜日別特売

オイルポンプスピンドルSET

オイルポンプスピンドルSET - KITACO
(2件のレビュー)

KITACO製クランクシャフトに交換する際に必要になるスピンドルSETです。径を細くする事で、クランクウェブとの干渉を防ぎます。

用途オイルポンプ補修用適合キタコ補修部品内容量1セット
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03423622331-1083003
2,300
2,198
2,418(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月30日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03423622
2024-05-14
用途: サイズが合わなくて少し削った
自動車・二輪車・自転車関連業

真鍮のカラー部分の厚みがほんの少し厚く、規定トルクで組み付けたらオイルポンプが回らなかった。
カラーの外径が大きい方の端面を0.3ミリくらい削ったら正常に機能した。非純正品は組み付けながら動作を確認する必要がある。

2が参考にしています
対象商品 : 03423622
2020-05-11
用途: C50カスタムに使用

C50カスタムは太スピンドルなので、52mmクランクを組む際に使用した。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンジン系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする