曜日別特売

スナップリングプライヤー

スナップリングプライヤー - KITACO
(4件のレビュー)

軸用穴兼用のスナップリングプライヤーです。
直爪の他に曲爪で45°と90°の替爪を付属していますので、爪の取り替えにより6種類の使い方ができます。又、使用範囲は軸用・穴用共3~20mmです。

適合汎用適合範囲(mm)3~20(軸用・穴用共)内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73779153674-0600720
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
03435312674-0600710
1,200
取扱い終了
代替品有
72348789674-0600720
1,600
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
03435312674-060071073779153674-0600720674-0600710 スナップリングプライヤー KITACO 73779153スナップリングプライヤーKITACO1個
1,898
税込2,088
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-20
用途: 機械の修理や組み立てなどに使用

小径のスナップリングの交換時などに重宝します。
先端が交換式なので、作業内容によって付け替えられるのも便利ですね。

2024-12-01
用途: 小径スナップリングの交換

問題なく使用できます。替爪の交換も簡単に出来ました。

対象商品 : 03435312
2021-01-26
用途: バイクいじりに。
建設業・工事業

四種類ついてのセット売りを安く提供を有り難う御座いました。問題なくクオリティーが高い商品です。

対象商品 : 03435312
2015-10-04
用途: 農機具ベアリング交換時に使用
農・林・水産業

問題なしで使えてます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足回り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする