ENEOS(旧:JXTGエネルギー)
洗浄兼中間さび止め油アンチラストテラミ
長年の研究と経験をもとに開発されたバリウム系添加剤無添加のさび止め油です。
従来のバリウム系さび止め油と同等のさび止め性能を有しており、輸出部品などの洗浄や中間防錆にも安心してご使用いただけます。
用途
各種機械部品、精密機械部品など。
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の性状
非水溶性
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
※お届け先宛※配達時にご不在の場合、キャンセルとなりますので必ず配達時お受け取りのほどよろしくお願いいたします。
※またご不在の際にキャンセル返品となった場合手数料が発生し、お客様のご負担になります。ご理解のほど何卒よろしくお願いいたします。
全6種類を絞り込む
引火点(℃)
84
85
104(COC)
内容量
1缶(20L)
1缶(200L)
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
使用方法
種別
容量(L)
引火点(℃)
膜厚(μm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03463766
SC-F
1缶(20L)
浸せき
指紋除去形洗浄兼中間さび止め油
20
104(COC)
<1.0
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
着日指定
03463775
SC-W
1缶(20L)
浸せき
水置換強化形洗浄兼中間さび止め油
20
84
<1.0
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
着日指定
03463784
SC
1缶(20L)
浸せき、スプレー、はけ塗りなど
溶剤希釈形洗浄兼中間さび止め油
20
85
1.5
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
着日指定
52955288
SC
1缶(200L)
浸せき、スプレー、はけ塗りなど
溶剤希釈形洗浄兼中間さび止め油
200
85
1.5
オープン
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
52955297
SC-F
1缶(200L)
浸せき
指紋除去形洗浄兼中間さび止め油
200
104(COC)
<1.0
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
着日指定
52955306
SC-W
1缶(200L)
浸せき
水置換強化形洗浄兼中間さび止め油
200
84
<1.0
オープン
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
着日指定
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。