18-0 PC板付 庖丁差し

18-0 PC板付 庖丁差し - EBM(江部松商事)18-0 PC板付 庖丁差し - EBM(江部松商事)18-0 PC板付 庖丁差し - EBM(江部松商事)18-0 PC板付 庖丁差し - EBM(江部松商事)18-0 PC板付 庖丁差し - EBM(江部松商事)18-0 PC板付 庖丁差し - EBM(江部松商事)18-0 PC板付 庖丁差し - EBM(江部松商事)18-0 PC板付 庖丁差し - EBM(江部松商事)
(1件のレビュー)
材質18-0ステンレス・プラスチック内容量1個
全8種類を絞り込む
種別
8種類すべて表示中
注文コード
品番
種別
外寸(mm)
内寸(mm)
収納サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03666687-釘打式 大 1段333×51×H376PC板切り込み:285×10刃渡36cmまで
10,000
7,298
8,028(税込)
当日出荷
03666696-釘打式 大 2段333×103×H376PC板切り込み:285×10上段36cm、下段27cmまで
13,800
9,598
10,558(税込)
翌々日出荷
03666705-流し掛 大 1段333×51×H376流し掛幅:45PC板切り込み:285×10刃渡36cmまで
10,400
6,898
7,588(税込)
翌々日出荷
03666714-流し掛 大 2段333×103×H376流し掛幅:45PC板切り込み:285×10上段36cm、下段27cmまで
14,200
9,298
10,228(税込)
4日以内出荷
03666723-釘打式 小 1段220×52×H370PC板切り込み:175×10刃渡36cmまで
8,000
6,198
6,818(税込)
翌々日出荷
03666732-釘打式 小 2段220×106×H370PC板切り込み:175×10上段36cm、下段27cmまで
12,500
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
03666748-流し掛 小 1段220×52×H370流し掛幅:45PC板切り込み:175×10刃渡36cmまで
8,300
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
03666757-流し掛 小 2段220×106×H370流し掛幅:45PC板切り込み:175×10上段36cm、下段27cmまで
12,800
9,198
10,118(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03666696
2018-04-24
用途: 作業終了後の収納
海鮮茶屋 ぼたん家飲食業

設置場所もとらず、スマートに衛生的なまま収納できとても使いやすいです。
底板も取り外しできるので、常に清潔な状態に維持できるので安心して使用出来ています。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

砥石・包丁差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする